採血管冷却保冷容器 キューブクーラーRアズワン23日以内出荷
採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、氷水に近い冷却速度を達成し、長時間保冷を実現します。
仕様●寸法(mm):150×180×170●重量(g):約1500●対応採血管:5mL管・7mL管●収納本数:20●※医療機器ではありません。●※ご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。アズワン品番65-8735-89
ディスポ採便容器アズワン¥63,980税込¥70,378
1箱(100セット)
翌々日出荷
便器と便座の間に挟んで楽な姿勢で採便ができます。妊娠中の方等、かがみづらい方に便利です。
寸法(Φ×mm)150×75材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)50~950(50刻)取付可能寸法(mm)【便器内】155~240セット内容採便容器(未滅菌)×1個、サポートシート×1個アズワン品番8-2276-51
PP鉗子立てアズワン翌々日出荷
軽くて丈夫なPP製の鉗子立てです。鉗子等の保管やオートクレーブ時の容器として使用可能です。ベース部分を広めに設計しているため、安定感があります。高さがあるため、長い器具の保管に適しています。オートクレーブ可能です
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1100高さ(mm)内190/外199.7口径(Φmm)89アズワン品番7-9833-02
セラパテ 85g 10シリーズアズワン翌々日出荷
指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)82.5×3.8容量(g)85/個質量(g)181.4(※容器含む)材質シリコン
採尿容器 ユーリパン 0207シリーズアズワン当日出荷
便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。排便容器としてもご利用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌目盛75~800mL容量(mL)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107アズワン品番0-8109-52
テープキットTES税込¥43,978¥39,980