セラパテ 85g 10シリーズアズワン翌々日出荷
指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)82.5×3.8容量(g)85/個質量(g)181.4(※容器含む)材質シリコン
パデューペグボード 300×455×20mmアズワン当日出荷
アメリカ・パーデュー大学の産業・組織心理学教授によって、巧緻性を評価するために開発されました。理学療法・作業療法・職業適性テスト等、様々な用途に利用可能です。手・指・腕の器用さを測定します。ピン・カラー・ワッシャーが付いています。一定時間でワッシャー、ピン、カラーを積み上げていき、出来上がった数で評価します。
寸法(mm)300×455×20質量(g)1000セット内容本体、ピン3種類(ピン、カラー、ワッシャー)アズワン品番7-652-01
その他医療事務用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
テープキットTES税込¥43,978¥39,980
注射台ナビス(アズワン)税込¥39,578¥35,980
上肢台ナビス(アズワン)税込¥21,978~¥19,980~