1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デントケアバイトロックW
シリーズ最大の開口度口腔内に挿入しやすい形状口腔ケア時に手指を噛まれない弾力のある高引裂特殊グレードシリコーン製で口腔内を傷つけないオートクレーブ滅菌可能市販ライト(直径20mm以下)を挿入することで口腔内を照らして使用可能口に入れても安心。食品衛生法に基づく規格試験済
先端寸法(mm)7 全長(mm)105 長さ(mm)43(突起部) 材質シリコーン樹脂(耐熱温度180℃) 消毒方法オートクレーブ、薬液または煮沸による消毒 穴径(Φmm)20 質量(g)63 アズワン品番63-4078-59
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります