カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 医療・介護用品
      • 医療
        • 事務用品
          • その他医療事務用品
さらに商品を絞り込む

その他医療事務用品 :「体組成計」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
体組成計 高精度タイプ・検定付 プリンタ用紙 10巻入 Yamato(大和製衡)体組成計 高精度タイプ・検定付 プリンタ用紙 10巻入Yamato(大和製衡)
7,998税込8,798
1箱(10巻)
翌々日出荷
アズワン品番8-9377-31
体組成計 高精度タイプ・検定付 Yamato(大和製衡)体組成計 高精度タイプ・検定付Yamato(大和製衡)
359,800税込395,780
1個
14日以内出荷
8電極全身部位別測定方式により高精度な測定が行えます。骨格筋量の加齢による現象(サルコペニア)の指標となる骨格筋量指標(SMI)を表示します。ウエストサイズの入力を行うことで体脂肪率、内臓脂肪指数をより正確に測定できます。体脂肪率、体脂肪量、筋肉率、筋肉量、除脂肪量、内臓脂肪指数、推定骨量、SMIに本人補正機能(体脂肪率と内臓脂肪指数の原点調整機能)、肥満度評価機能を搭載しています。高速測定です(約5秒)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×702×931ひょう量(kg)200質量(kg)約20目量(g)~150kg/50、150~200kg/100インターフェイス【外部】USB、Bluetooth(R)(オプション)通信出力USB出力(標準装備)、Bluetooth通信(オプション)機能ワンタッチ風袋引き機能プリセット風袋引き機能・表示固定機能・体組成測定機能・測定結果印字機能・測定結果通信機能・QRコード発行機能電源(V)AC100(50/60Hz)印字方式ラインサーマルドット印字最大消費電力(W)20計量方式電気抵抗線式ロードセル方式測定機能体重・BMI・標準体重・基礎代謝基準値・部位別体脂肪率・部位別筋肉率・部位別筋肉量・除脂肪量・内臓脂肪指数・基礎代謝量・推定骨量・水分量・SMI・肥満度付属品プリンタ用紙×3巻アズワン品番8-9377-21

事務用品』には他にこんなカテゴリがあります

体組成計特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら