ワークデスク・簡易テーブル :「電線管 pe 管」の検索結果
関連キーワード
帯電防止ナイロン製コンジット。Kopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレ
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:16mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.6mm●内径:11.8mm●長さ:10m●シリーズ:ESX●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-5℃●最小曲げ半径:30 mm●コード番号:122-9811
アズワン品番65-7470-95
1巻(10m)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
タイプT Screenforce (LFH)コンジット。これらの頑丈な黒色柔軟コンジットは、優れたEMI遮蔽性、機械的保護、化学薬品耐性、及び幅広い動作温度を発揮し、過酷な要件を満たします。 内側にクラフト紙を用いた二層鉛コーティングスチール製で、難燃性(LFH)や低毒性などの特性に加えて、カバーはハロゲンフリーです。IP67 (継手使用時) クラッシュ耐久力BS4607 Pt。3。LUL認定(ロンドン地下鉄) 動作温度範囲: -25 → +90℃
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:20mm●材質:スチール●コンジットタイプ:柔軟●色:黒●外径:21mm●内径:14.6mm●長さ:10m●保護等級:IP67●コーティング材:クラフト紙及び難燃性熱可塑樹脂●シリーズ:PHT●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:35 mm●コード番号:123-260
アズワン品番65-7394-67
1巻(10m)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
帯電防止ナイロン製コンジット。Kopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレート、エルボ、レジューサタイプのコネクタを用意しています。 ナイロン製コンジッ
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。