ワークデスク・簡易テーブル :「コの字ディスプレイ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅が180cm、奥行き110cmのゲーミングデスクです。デスクの中央部の奥行きは650cmですが、左右にコの字状に天板を配置することでコクピットのような囲まれ感がありゲームに集中することができます。天板の幅が180cmあるため、大型のディスプレイを複数設置することができます。大型フックが2個付属し、コントローラーやヘッドフォンを置くことができます。フックは左右天板の手前の他、天板の下に取り付けることもできます。大型のケーブルトレイが2個付属します。天板の下に取り付け可能箇所が5か所あり、使いやすい位置に取り付け可能です。天板の奥側には切り欠きがあり、ケーブル配線用として、モニターアームのクランプ固定箇所として使用可能です。
材質天板/MDF(塩ビシート張り真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1800
色ブラック
高さ(mm)720
奥行(mm)1100
使用工具プラスドライバー
キャスターなし
フレーム色ブラックケーブルトレーなど一部部品が赤色。
形態ノックダウン組立式
色(天板)ブラックカーボン調
天板厚さ(mm)18
組立時間40分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1100×720
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)1800(変形天板)
天板寸法・奥行(mm)1100(変形天板)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。