ワークデスク・簡易テーブル :「ワークノート」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。 立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。 脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。 デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000 奥行(mm)480 ホワイト キャスターなし 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(PU塗装) 総耐荷重(kg)50
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク 折りたたみ
使う時だけパッと開いて、設置も片付けも簡単にできる折りたたみデスクです。狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。折りたたむと約6cmのスリムになり、隙間やベッド下に収納することができます。簡単3ステップで、広げたり、片付けすることができます。天板サイズは、幅90cm、奥行40cmでノートパソコン作業には十分なサイズ感です。耐荷重は20kgで安心して作業できます。天板は、汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 備考出荷形態備考:*アジャスターの取り付けが必要です。 形態出荷形態:組立出荷 組立時間20分 折りたたみ寸法(mm)W900×D60×H720 総耐荷重(kg)20 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)400
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク ガス昇降
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは400mm、H765~1165mmまで稼働します。天板サイズはW750×D500となっており、大型のノートPCを使う際でもマウス操作の場所を確保することができます。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターあり キャスター径(Φmm)60 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)5 組立人数1 昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)500
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)