ワークデスク・簡易テーブル :「仕切り固定」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。 チルト角度は0°~40°です。 チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。 チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。 天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。 天板左端には拡張天板があります。 W250mm拡張することができます。 ※天板を拡張しない場合はW950mmです。 天板奥行きは600mmです。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH730~1230mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1200 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷