パソコン、ディスプレイ、プリンタなどが省スペースで設置できるパソコンデスクです。キーボードスライダーが付属し、収納時は奥行きを抑え、使用時はゆとりのある奥行でパソコンの作業ができます。中棚が2枚付属し、前後に並べてプリンタ等奥行きがあるものを設置することが可能です。2枚の中棚を高さが違う2ヶ所に設置すれば、本や小物などの設置に便利で、足元にも余裕ができます。サブテーブルはディスプレイサイズに合わせて、3段階の高さ設定が可能です。サイドフレームの有孔パネルは、市販のフックなどを取り付けることができます。(穴ピッチ:25mm、穴径:6mm)
仕様個口数:1個口
材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)450
必要な時だけ開いてデスクになる折りたたみデスクです。
ワゴンとしての収納も十分です。
中棚はピッチ32mmでA4ファイルも収納可能です。
キーボードも収納できるスペースを設けておりPC周りが一式収納できます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。
高さ(mm)700
幅(mm)1000(天板を広げた時)/389(天板閉まった時)
奥行(mm)600
質量(kg)約32
総耐荷重(kg)40
材質木製(パーティクルボード)
保証期間初期不良のみ
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。