1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトパソコンデスク
高級感のある艶やかな鏡面仕上げの天板を使用したパソコンデスクです。 天板表面は水や汚れに強いポリエステル塗装を施しています。 天板には木材を繊維状に粉砕し圧縮成形した、環境に優しいMDF素材を使用しています。 120cmのワイド天板で、パソコンはもちろん周辺機器も置くことができます。 十分な作業スペースを確保できるので効率良く作業が進められます。 シンプルなデザインでどんなお部屋にもマッチし、パソコンデスクだけでなく、様々な用途に使用できます。 天板間に隙間ができない直角タイプなので、2台以上の連続したレイアウトもオススメです。 サイドフレームに四角のパイプ、背面にバックフレーム、天板裏にリーンホースメントで補強し、横揺れに強い設計です。 デスク背面にはクランプ式のモニタアーム、照明器具などの設置が可能です。 サイドフレーム下部にアジャスターがついているので机のガタツキをなくし、床の傷防止にもなります。
高さ(mm)700 間口(mm)1200 奥行(mm)600 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(ポリエステル塗装) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700 総耐荷重(kg)30
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)