ワークデスク・簡易テーブル :「机 引き出し付き」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
幅1050mm、奥行き500mmのやさしい雰囲気の木製デスクです。 引き出しが2個付き、小物の収納に便利です。 背面側にケーブル収納スペースがあります。■サイズ:W1050×D500×H700mm
仕様天板サイズ_D:500mm 天板サイズ_W:1050mm 個口数:1個口 材質木製(メラミン化粧板) 木目 キャスターなし 引出し数2 フレーム色木目 色(天板)木目 組立方法ノックダウン組立式 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 組立人数1
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
高さ調節ができる子供用デスクです。 高さ調整ができるチェアがセットです。 高さはラチェット式での可変です。 (540~760mm) デスク中央には小物が収納できる引き出し付きです。 天板は40°まで角度を付けて使用することができます。 天板は閉じるときに急激に落下しないよう、ダンパーで支えています。
高さ(mm)デスク:540~760、チェア:662~840 幅(mm)デスク:664、チェア:385 奥行(mm)デスク:474、チェア:550 質量(kg)デスク:約15.2 総耐荷重(kg)デスク:75、チェア:100 天板耐荷重(kg)デスク:70 引出し耐荷重(kg)デスク:5 材質デスク:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、チェア:フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 保証期間購入日より1年
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH720~1220mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 コントローラー横にはスマートフォンなどを充電できるUSB AポートとType-Cポートがそれぞれ1口ずつ標準装備されています。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)12 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)602 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1202 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×300×43・Type-CポートはPDには対応していません・昇降ユニットは100-ERD025/034/038と同じ・背部にモニタアーム取付け不可。前週はサメ類箇所が無いため、クランプ式のものは取付けできません・天板は12mmと薄いですが、天板下フレームが補強材になっています。 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)45 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)720~1220
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。 チルト角度は0°~40°です。 チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。 チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。 天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。 天板左端には拡張天板があります。 W250mm拡張することができます。 ※天板を拡張しない場合はW950mmです。 天板奥行きは600mmです。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH730~1230mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1200 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

サンワダイレクトローデスク
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができるロータイプのパソコンデスクです。 省スペースデザインなのでお部屋に圧迫感を与えません。 デスクの天板耐荷重は30kg、キャビネットと合わせた総耐荷重は60kgで、モニターや周辺機器を置いても安心して使える頑丈設計です。 天板にケーブルスリット、天板下には左右に走るケーブル受けを搭載し、天板や脚元にケーブルが散乱することなく、スッキリ配線できます。 キーボードスライダーを搭載しており、キーボードを置くだけではなく、よく使う小物や文具の収納にも使えます。 収納キャビネット付きで、書籍やCD・DVD、小物類などがたっぷり収納できるので、デスクの上にモノがあふれることがありません。 キャビネットは固定棚が2枚、3箇所で付け替えできる棚が1枚、引き出しが1個付きで、自由に配置を組み合わせできます。 引き出しは深めで、書籍やDVD・CDなどが収納できます。 引き出しはレール等が付いていないので、取り出し、設置が容易にできます。 キャビネットはキャスター付きで、自分側に近づけたり、他の場所へ移動させるのに便利です。 前側キャスターはストッパー付きで、ピタッと位置固定できます。 木製&ダークブラウンのシンプルなデザインは、単体でもインテリアに馴染みます。 キャビネットはベッドサイドなど、様々な場所で使用できます。 通常のローデスクよりも高めに設計してあるため、座椅子と組み合わせての使用に最適です。 表面全面に高級感があるメラミン化粧板を使用しています。 耐水性に優れ、傷付きにくいので、長期間にわたってご利用いただけます。 水をはじく素材なので、濡れてもサッとタオルで拭くだけで簡単にお手入れができます。 脚元には、床へのキズ軽減のため、PP(ポリプロピレン)の足がついています。
高さ(mm)460 間口(mm)850 奥行(mm)450 材質木(メラミン化粧板) 質量(kg)(デスク)15、(キャビネット)18 ダークブラウン 天板耐荷重(kg)(デスク)30、(キャビネット)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク)850×450×460、(キャビネット)350×450×670 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×450×460 総耐荷重(kg)(キャビネット)30
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク ガス昇降 児童向け
高さ調節ができる子供用デスクです。高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(540~760mm)。子供の成長に合わせて高さを変えることができます。いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。天板下には小物が収納できる引き出し付きです。天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。本や小物・文房具を収納できるシェルフが標準装備です。タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。。。。。
仕様個口数:2個口 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)シェルフ/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板タブレットホルダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)20 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)80 アジャスターあり 六角レンチ(mm)3,4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):760、天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):540 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)