デスクサンワダイレクト4日以内出荷
W1000×D500のデスクに3枚の棚板を組み合わせて、ワークスペースを自由にレイアウトできます。棚を天板の左右に取り付けることで、W1500×D500mmの大型デスクになります。棚は3枚付属し、天板の拡張や本などを置く棚として位置や高さを設定できます。サイズ:W1000×D500×H700mm 天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。 棚板サイズ:W250×D500mm
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)色木目キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×700 天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。 棚板サイズ:W250×D500形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ブラックアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)500
デスクサンワダイレクト4日以内出荷
パソコン、ディスプレイ、プリンタなどが省スペースで設置できるパソコンデスクです。キーボードスライダーが付属し、収納時は奥行きを抑え、使用時はゆとりのある奥行でパソコンの作業ができます。中棚が2枚付属し、前後に並べてプリンタ等奥行きがあるものを設置することが可能です。2枚の中棚を高さが違う2ヶ所に設置すれば、本や小物などの設置に便利で、足元にも余裕ができます。サブテーブルはディスプレイサイズに合わせて、3段階の高さ設定が可能です。サイドフレームの有孔パネルは、市販のフックなどを取り付けることができます。(穴ピッチ:25mm、穴径:6mm)
仕様個口数:1個口材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)使用工具手袋キャスターあり形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間40分総耐荷重(kg)30アジャスターなし六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)450
デスク_チェアセットサンワダイレクト4日以内出荷
天然木で作られたデスクとイスのセットです。お部屋の隅に設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。デスクの高さは660/810mmの2段階で変更することができます。天板奥側にペントレーがあります。正面には棚付きのパーティションがあります。
材質木製幅(mm)750高さ(mm)735/810奥行(mm)403使用工具プラスドライバーキャスターなしフレーム色木目形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立時間30分総耐荷重(kg)30アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)400
デスク_キャスター付き_個別ブースサンワダイレクト翌々日出荷
パーティション部分が三面を囲うことで、周囲の視線が気にならず集中して作業を行うことができます。パーティション部分は足元が300mm程度空いており、使用者がいることが一目でわかります。レイアウト変更がしやすい、キャスター付きです。奥行き160mmの棚板が3枚付属します。棚板を2枚並べて奥行きを320mmにしてプリンタなどを設置することが可能です。ケーブルトレイが付属します。ケーブルやヘッドセットを掛けることができるフックが2個付属します。
付属品ケーブルトレイ・フック×2個・中棚×3枚材質フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、天板/木製(メラミン化粧板)、カバー/布(ポリエステル)幅(mm)777高さ(mm)1522奥行(mm)725使用工具手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×725×1423フレーム色ブラック(カバーはライトグレー)形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立時間40分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500色(マンセル値)該当なしアジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)760×160六角レンチ(mm)4組立人数2天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)500
デスクサンワダイレクト4日以内出荷
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし付属品スパナ材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装色薄い木目寸法t(mm)(天板)16キャスターあり寸法D(mm)(天板)550寸法W(mm)(天板)1170梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)薄い木目均等耐荷重(kg)(天板部)20組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)40アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2
デスク(100-DESKN006M)サンワダイレクト4日以内出荷
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
付属品スパナ材質天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)約18.3色木目奥行(mm)天板:550使用工具プラスドライバー、 手袋耐荷重(kg)40キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×550×700(天板を広げた時)フレーム色ブラック色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立方法ノックダウン組立式組立時間30分天板幅(mm)1170取扱説明書日本語取扱説明書ありアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります