4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
木製ブックシェルフ付きパソコンデスクです。 ブックシェルフはデスクの両側に付属し、さらに天板の上にも設置できます。 それぞれの棚は収納するものに合わせて棚の位置を変更できます。 棚の背面側には落下防止機能付きです。 ケーブルトレイが付属します。
高さ(mm)1400 幅(mm)1150 奥行(mm)500 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1150×500×1400 質量(kg)約36 耐荷重(kg)天板30、シェルフ部各棚5 保証期間初期不良のみ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×500×1400
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。 一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。 そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。 モニターアーム等のクランプ固定が可能です。 シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。 棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。 棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。 初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。 背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。 また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215 幅(mm)1000 奥行(mm)500 質量(kg)約18.5 総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10) 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。 一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。 そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。 モニターアーム等のクランプ固定が可能です。 シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。 棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。 棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。 初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。 背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。 また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215 幅(mm)1120 奥行(mm)550 質量(kg)約20.8 総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10) 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
L字デスクとシェルフが合体したデスクです。 シェルフ部をデスクの上に設置してシェルフデスクとして使えます。 シェルフをデスクの手前に配置してL字デスクとしても使えます。 シェルフの後ろ側には、落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。 シェルフの中棚2枚は高さの変更が可能です。 シェルフの天板は600×400mmと大きめで、プリンタ等の設置が可能です。 メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。 (組み立て時に左右どちらかを選択してください) 天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。 フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用しており、メイン天板の総耐荷重はkgです。 アジャスターを調節してガタつきを防ぐことができます。
仕様アジャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)デスク単体/約1400、シェルフ単体/約600、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約1400、シェルフを横に設置した時/約2000 ブラック 高さ(mm)デスク単体/約700、シェルフ単体/約700、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約700、シェルフを横に設置した時/約700 奥行(mm)デスク単体/約600、シェルフ単体/約400、シェルフを天板上に設置した時/約600、シェルフをL字に設置した時/約1200、シェルフを横に設置した時/約600 色(天板)ブラック 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×15 組立人数1人
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷