1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトテーブル
ソファーサイドやベットサイドの小物置きとして最適です。 コの字型設計なのでソファー下やベット下に差し込んでお使い頂けます。 天板はスリッドを入れているのでタブレット、スマートフォンを立てて設置できます。 天板には2P・USBの充電口を付けているので機器を充電しながらお使い頂けます。 電源部分はスライドカバーが付いているので埃の侵入を防ぐ事ができます。 落ち着いた木目調の天板を採用しています。
コード長さ(mm)1800 総耐荷重(kg)3 付属品ケーブルタイ×2 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×450×18 アジャスターなし 材質木製(MDF)+メラミン化粧板 フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 コネクタ形状USBA 定格入力125V、15A 定格出力5V、2.1A コンセント仕様2P(1個口) 15A 125V(1500Wまで)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)