6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
大型ディスプレイが余裕で設置できるW900mmのパソコンラックです。 収納時は奥行き430mmと省スペースで、使用時はW820×D300mmの大型キーボードスライダーを引き出すことができます。 サブテーブルと中棚が付属し、書類や小物を収納できるため、在宅勤務用のデスクとしても最適です。
高さ(mm)1260~1360 幅(mm)900 奥行(mm)430 質量(kg)約27.2 総耐荷重(kg)55(メイン天板/20・上棚/15・中棚/各5・キーボードスライダー/10) 材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク_スタッキング
1人用の研修デスクです。使わないときはスタッキングして省スペースで収納可能です。キャスター付きのためレイアウト変更が簡単です。中棚が付属します。フックが付属し、かばんやヘッドセットを掛けられます。幕板が付属します。
材質天板/木製(メラミン化粧板)MDF(メラミン化粧板) 幅(mm)715 高さ(mm)720 奥行(mm)525 使用工具手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×525×720 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)650×500 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)650 天板寸法・奥行(mm)500
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。 一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。 そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。 モニターアーム等のクランプ固定が可能です。 シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。 棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。 棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。 初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。 背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。 また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215 幅(mm)1000 奥行(mm)500 質量(kg)約18.5 総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10) 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。 一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。 そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。 モニターアーム等のクランプ固定が可能です。 シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。 棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。 棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。 初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。 背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。 また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215 幅(mm)1120 奥行(mm)550 質量(kg)約20.8 総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10) 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
パソコン、ディスプレイ、プリンタなどが省スペースで設置できるパソコンデスクです。キーボードスライダーが付属し、収納時は奥行きを抑え、使用時はゆとりのある奥行でパソコンの作業ができます。中棚が2枚付属し、前後に並べてプリンタ等奥行きがあるものを設置することが可能です。2枚の中棚を高さが違う2ヶ所に設置すれば、本や小物などの設置に便利で、足元にも余裕ができます。サブテーブルはディスプレイサイズに合わせて、3段階の高さ設定が可能です。サイドフレームの有孔パネルは、市販のフックなどを取り付けることができます。(穴ピッチ:25mm、穴径:6mm)
仕様個口数:1個口 材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターあり 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)450
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトローデスク
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができるロータイプのパソコンデスクです。 省スペースデザインなのでお部屋に圧迫感を与えません。 デスクの天板耐荷重は30kg、キャビネットと合わせた総耐荷重は60kgで、モニターや周辺機器を置いても安心して使える頑丈設計です。 天板にケーブルスリット、天板下には左右に走るケーブル受けを搭載し、天板や脚元にケーブルが散乱することなく、スッキリ配線できます。 キーボードスライダーを搭載しており、キーボードを置くだけではなく、よく使う小物や文具の収納にも使えます。 収納キャビネット付きで、書籍やCD・DVD、小物類などがたっぷり収納できるので、デスクの上にモノがあふれることがありません。 キャビネットは固定棚が2枚、3箇所で付け替えできる棚が1枚、引き出しが1個付きで、自由に配置を組み合わせできます。 引き出しは深めで、書籍やDVD・CDなどが収納できます。 引き出しはレール等が付いていないので、取り出し、設置が容易にできます。 キャビネットはキャスター付きで、自分側に近づけたり、他の場所へ移動させるのに便利です。 前側キャスターはストッパー付きで、ピタッと位置固定できます。 木製&ダークブラウンのシンプルなデザインは、単体でもインテリアに馴染みます。 キャビネットはベッドサイドなど、様々な場所で使用できます。 通常のローデスクよりも高めに設計してあるため、座椅子と組み合わせての使用に最適です。 表面全面に高級感があるメラミン化粧板を使用しています。 耐水性に優れ、傷付きにくいので、長期間にわたってご利用いただけます。 水をはじく素材なので、濡れてもサッとタオルで拭くだけで簡単にお手入れができます。 脚元には、床へのキズ軽減のため、PP(ポリプロピレン)の足がついています。
高さ(mm)460 間口(mm)850 奥行(mm)450 材質木(メラミン化粧板) 質量(kg)(デスク)15、(キャビネット)18 ダークブラウン 天板耐荷重(kg)(デスク)30、(キャビネット)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク)850×450×460、(キャビネット)350×450×670 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×450×460 総耐荷重(kg)(キャビネット)30
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷