ワークデスク・簡易テーブル :「pc収納」の検索結果
関連キーワード
必要な時だけ開いてデスクになる折りたたみデスクです。
ワゴンとしての収納も十分です。
中棚はピッチ32mmでA4ファイルも収納可能です。
キーボードも収納できるスペースを設けておりPC周りが一式収納できます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。
高さ(mm)700
幅(mm)1000(天板を広げた時)/389(天板閉まった時)
奥行(mm)600
質量(kg)約32
総耐荷重(kg)40
材質木製(パーティクルボード)
保証期間初期不良のみ
使う時だけパッと開いて、設置も片付けも簡単にできる折りたたみデスクです。狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。折りたたむと約6cmのスリムになり、隙間やベッド下に収納することができます。簡単3ステップで、広げたり、片付けすることができます。天板サイズは、幅90cm、奥行40cmでノートパソコン作業には十分なサイズ感です。耐荷重は20kgで安心して作業できます。天板は、汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
備考出荷形態備考:*アジャスターの取り付けが必要です。
形態出荷形態:組立出荷
組立時間20分
折りたたみ寸法(mm)W900×D60×H720
総耐荷重(kg)20
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法・幅(mm)900
天板寸法・奥行(mm)400
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。