1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バウヒュッテカドデスク
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。『部屋のカド専用ゲーミングデスク』部屋のカドに設置できるコンパクトなPCデスクです。空間を有効活用して、快適かつコンパクトなゲーム環境を構築しよう。『カドを活用してより快適なゲーム空間を』狭い部屋に無理にデスクを導入しようとして窮屈なレイアウトになっていませんか。デットスペースになりがちな部屋の「カド」を活用することでより快適で空間に余裕のあるゲーム環境を構築しやすくなります。サイドにデスクを連結して憧れのL字レイアウトを構築することも可能です。【カド設置で部屋を広々つかえる】場所をとるデスクを部屋のカドに向かって配置することで、広々としたレイアウトを実現できます。狭い部屋にも快適で空間に余裕のあるゲーム環境が構築可能です。【憧れのL字環境の構築】ゲーマー憧れのL字デスクは天板一体型が多く、設置に広大なスペースを要する点がネックとなりがちです。カドデスクを活用すれば、コンパクトかつ組み合わせや買い足しが自由なL字レイアウトが構築できます。【チェアが収納できる脚部形状】コンパクト設計ながら、脚部はすっきり広いスペースを確保。大型のゲーミングチェアも干渉せずにスッキリ収納できます。【配線整理にも配慮】配線が綺麗に処理できるように、脚部を内側に配置しています。また、部屋の巾木(はばぎ)と脚部の干渉をさけることもできます。天板の凹みは配線を通したり、モニターアームを固定するのに便利です。【身長に合わせた高さ調節】上下昇降機能により、身長にあわせた天板の高さに設定できます。59.7~80cm(約20cm幅)で無段階調節が可能です。ご自身にとってちょうど良い高さの算出はコチラをご利用ください。【昇降方法】ストッパーと昇降ロックレバーの操作で天板の高さを調節できます。【高さ調整メモリ】高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。【大型アジャスター】脚部底部に、安定した設置を可能にするアジャスターが付属。安定性を重視した大きめサイズを採用しています。【補強フレーム】天板裏に、横揺れを抑える補強フレームを採用。膝に当たりにくく、足元で邪魔にならないよう配置しています。【ハンギングバー】別売のヘッドホンハンガー(BHP-S100)、S字フックなどを引っ掛けることができます。【パンチングボード】磁石や結束バンドを用いて、電源タップなどを固定可能です。
幅(mm)720 質量(kg)約11 ブラック 高さ(mm)597(597-800) 奥行(mm)720 耐荷重(kg)40未満 表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷