コントラクターパック。IP66でハロゲンフリーのフレキシブルコンジットコントラクタパックです。各パックは、10 m の Ecoflex コンジット、10 個のストレート継手、10 個のロックナットで構成されています。自己消火性 耐性:燃料、鉱物油、潤滑油、アルカリ、および一般的な溶媒 動作温度:-30℃~+105℃(ポリプロピレン)、-40℃~+105℃(ポリアミド)
仕様●呼び径:25mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル業者用パック●色:黒●外径:28.5mm●内径:22.6mm●長さ:10m●保護等級:IP66●シリーズ:PECO●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:314-8694
アズワン品番65-7472-20
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。