ワークデスク・簡易テーブル :「高さ調整 デスク」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ昇降デスク 幅100cm
使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。 デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×590~800 耐荷重(kg)天板:40/ フック:1/ バスケット:2 質量(g)16310 高さ調整範囲(mm)30⇒580~800で高さ調節可能 付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け 幅(mm)1000 奥行(mm)600 質量(kg)16.31 材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) 昇降方式手動式 昇降範囲(mm)590~800 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×600
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ昇降デスク 幅120cm
使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。 デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け 質量(kg)17.99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×590~800 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ電動昇降テーブル
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200 高さ(mm)720~1200 奥行(mm)650 使用工具プラスドライバー、メジャー 耐荷重(kg)50 使用温度(℃)0~40 定格消費電力(W)90 定格入力電圧(V)AC100~240 主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター 連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18 材質(天板)メラミン化粧板 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600 最大速度(m/sec)25 昇降方式電動式 昇降範囲(mm)720~1200
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ収納付きデスク
広々としたL字型の天板に収納力を兼ね備えたデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは使用頻度の高いものの収納に便利です。下段はA4サイズが入ります。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。L字型の天板は使い勝手のよいサイズで、作業効率アップにつながります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます
質量(kg)約27.65 幅(cm)112.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープンラック内寸上段:約30.2×約47.8×約8、オープンラック内寸中段:約30.2×約47.8×約24、オープンラック内寸下段:約30.2×約47.8×約31.8、引き出し内寸:約14.4×約25×約3.8、扉付き収納内寸:約17.8×約28.3×約58.5 高さ(cm)72.2 奥行き(cm)59.0
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【組立設置サービス付き】。使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け 幅(mm)1000 質量(kg)16.31 質量(g)16310 奥行(mm)600 耐荷重(kg)天板40、フック1、バスケット2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×590~800 高さ調整範囲(mm)30⇒580~800で高さ調節可能 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×600 サービス分類組立・設置・取付
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【組立設置サービス付き】。使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け 幅(mm)1200 質量(kg)17.99 質量(g)17990 奥行(mm)600 耐荷重(kg)天板40、フック1、バスケット2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×590~800 高さ調整範囲(mm)30⇒580~800で高さ調節可能 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600 サービス分類組立・設置・取付
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)890 質量(kg)19.41 高さ(mm)722 質量(g)19410 奥行(mm)390 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1 天板寸法(mm)約890×390 内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585 引出し内寸法(mm)約191×250×38 開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722 総耐荷重(kg)46
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【組立設置サービス付き】。座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200 高さ(mm)720~1200 奥行(mm)650 使用工具プラスドライバー、メジャー 耐荷重(kg)50 使用温度(℃)0~40 定格消費電力(W)90 定格入力電圧(V)AC100~240 主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター 連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18 最大速度(m/sec)25 サービス分類組立・設置・取付
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)