ワークデスク・簡易テーブル :「アクティ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
対面に設置してグループワークに使用できます。
ミーティングチェアと一緒に使用すれば、グループ学習、ディスカッションなどのアクティブ・ラーニングでも移動しやすくスムーズにレイアウトできます。
デスク複数台組み合わせても、デスク同士の間に隙間が空きにくくなっています。
デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。
中棚と幕板が付属します。
高さ(mm)700
間口(mm)650
奥行(mm)500
仕様梱包:1個口/820×529×140mm 12.3kg
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)10.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700
総耐荷重(kg)20
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。