ワークデスク・簡易テーブル :「スチールデスク」の検索結果
関連キーワード
ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。
立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。
脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。
デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
色ホワイト
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(PU塗装)
総耐荷重(kg)50
生活スタイルに合わせてハイタイプとロータイプに組み換え可能。
好きな位置に取り付けられる収納棚付きでデスク周りの小物がすっきり片付きます。
ハイ・ローの2wayで使用できるフレキシブルなデスクの90幅上部収納棚付きのタイプ。
棚はひっかけるだけなので、左右はフリーにレイアウトできます。
本体にはメラミン樹脂シートを採用しているので、耐熱性・耐水性・耐傷性に優れています。
木目とスチールの組み合わせがスタイリッシュなデスクです。
仕様可動棚:1枚・背面化粧有り・ハイ、ロー高さ変更可能
付属品六角レンチ
材質[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、[フレーム]スチール(粉体塗装)
幅(mm)910
色ブラウン
高さ(mm)1500
奥行(mm)480
組立時間110分(目安/大人2人:お客様組立)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)910×480×1500
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。