絞り込み
ブランド
  • KOPEX
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • PMA(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

昇降デスク・スタンディングデスク :「電線管 黒」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m PHT KOPEX電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m PHTKOPEX
59,980税込65,978
1巻(10m)
7日以内出荷
タイプT Screenforce (LFH)コンジットこれらの頑丈な黒色柔軟コンジットは、優れたEMI遮蔽性、機械的保護、化学薬品耐性、及び幅広い動作温度を発揮し、過酷な要件を満たします。 内側にクラフト紙を用いた二層鉛コーティングスチール製で、難燃性(LFH)や低毒性などの特性に加えて、カバーはハロゲンフリーです。IP67 (継手使用時) クラッシュ耐久力BS4607 Pt3LUL認定(ロンドン地下鉄) 動作温度範囲: -25 → +90℃
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:20mm●材質:スチール●コンジットタイプ:柔軟●色:黒●外径:21mm●内径:14.6mm●長さ:10m●保護等級:IP67●コーティング材:クラフト紙及び難燃性熱可塑樹脂●シリーズ:PHT●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:35 mm●コード番号:123-260アズワン品番65-7394-67
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESX KOPEX電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESXKOPEX
28,980税込31,878
1巻(10m)
7日以内出荷
帯電防止ナイロン製コンジットKopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレ
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:16mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.6mm●内径:11.8mm●長さ:10m●シリーズ:ESX●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-5℃●最小曲げ半径:30 mm●コード番号:122-9811アズワン品番65-7470-95
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESX KOPEX電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESXKOPEX
54,980税込60,478
1巻(10m)
7日以内出荷
帯電防止ナイロン製コンジットKopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレート、エルボ、レジューサタイプのコネクタを用意しています。 ナイロン製コンジッ

ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります

昇降デスク・スタンディングデスク
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら