絞り込み
ブランド
  • PMA
  • イトーキ(254)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(78)
  • シュナイダーエレクトリック(68)
  • コクヨ(28)
  • サンワダイレクト(28)
  • バウヒュッテ(19)
  • サンワサプライ(15)
  • YAMAZEN(山善)(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • KOPEX(15)
  • CK(C.K TOOLS)(12)
  • 不二貿易(9)
  • Peppers(8)
  • TRUSCO(5)
  • ホームテイスト(5)
  • StarTech.com(4)
  • アイリスチトセ(3)
  • TOKIO(藤沢工業)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECO PMA電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECOPMA
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
コントラクターパックIP66でハロゲンフリーのフレキシブルコンジットコントラクタパックです。各パックは、10 m の Ecoflex コンジット、10 個のストレート継手、10 個のロックナットで構成されています。自己消火性 耐性:燃料、鉱物油、潤滑油、アルカリ、および一般的な溶媒 動作温度:-30℃~+105℃(ポリプロピレン)、-40℃~+105℃(ポリアミド)
仕様●呼び径:25mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル業者用パック●色:黒●外径:28.5mm●内径:22.6mm●長さ:10m●保護等級:IP66●シリーズ:PECO●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:314-8694アズワン品番65-7472-20
コンジットフィッテイング 端子スリーブ 黒 ポリアミド RKSシリーズ用 1袋 10個入 PMAコンジットフィッテイング 端子スリーブ 黒 ポリアミド RKSシリーズ用 1袋 10個入PMA
8,498税込9,348
1袋(10個)
7日以内出荷
RKSコンジット端子スリーブ固定具の不要なコンジット終端が可能です。 高品位特殊組成ポリアミド6製です。円筒型設計 完全なコンジット終端 非常に優れた化学的特性 自消性 ハロゲン及びカドミウムフリー 密(T)と粗(G)の両コンジットプロファイルに適合 PMAFLEX、PMAFLEX Pro、PMA Smart Lineに対応 色: 黒
仕様●継手タイプ:端子スリーブ●呼び寸法:NW48●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:RKSアズワン品番65-7421-71

ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります

昇降デスク・スタンディングデスク