昇降デスク・スタンディングデスク :「作業用デスク」の検索結果
関連キーワード
「間口(mm)」から絞り込む
1100(1)
1200(2)
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200
高さ(mm)720~1200
奥行(mm)650
使用工具プラスドライバー、メジャー
耐荷重(kg)50
使用温度(℃)0~40
定格消費電力(W)90
定格入力電圧(V)AC100~240
主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター
連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18
材質(天板)メラミン化粧板
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
最大速度(m/sec)25
昇降方式電動式
昇降範囲(mm)720~1200
天板をあげるだけで、デスクとして使用できる昇降機能付きのテーブルです。
リビングテーブルはもちろん、昇降させデスクとしてパソコンでの作業や食事など幅広くお使いいただけます。
天板には高級感のある突板を使用しています。
天板下には小物などを収納できます。
生活感があるものをさっと隠せます。
引き出し付きで、A4サイズも収納できます。
引き出し面の天板には、フチがあり物が落ちにくい設計になっています。
傷防止のフェルト付きです。
寸法(mm)1100×600×385~620、約347×570(天板下収納の間口の広さ)
質量(g)33900
材質天板:天然木化粧繊維板(MDF、ウレタン塗装)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ねじ:スチール
耐荷重(kg)本体(天板収納時)20、天板(天板展開時)10、天板下収納20、引き出し3、引き出し上天板20
内寸(mm)680×570×150(天板下収納/内部の昇降機構部と干渉を回避する場合、高さは約80mm)
高さ(mm)約620(天板昇降時)
引出し内寸法(mm)約310×305×100
幅(mm)1100
質量(kg)33.9
【組立設置サービス付き】。座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200
高さ(mm)720~1200
奥行(mm)650
使用工具プラスドライバー、メジャー
耐荷重(kg)50
使用温度(℃)0~40
定格消費電力(W)90
定格入力電圧(V)AC100~240
主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター
連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18
最大速度(m/sec)25
サービス分類組立・設置・取付
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- ワークデスク
- 簡易テーブル
- サイドテーブル・ミニテーブル
- 昇降デスク・スタンディングデスク
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。