昇降デスク・スタンディングデスク :「上下 移動」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ電動上下昇降デスク
エコ商品
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち、座りの姿勢を取れる。 天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。 定期的に立つ時間を作って、立ったり座ったりをバランスよく行うことで疲労を軽減でき、効率アップにもつながります。 立つ・座るを切り替えれば、気分転換になり集中力が向上し、生産性が10~20%アップするというデータがあります。ミーティングなども立って行えば、短時間で進み効率も上がります。 立ったままミーティングを行えば、座ったまま行うよりもメンタルが活性化されて集中力が向上するので、意見交換が活発になります。また、立つ・座るの動作が無いのでデスク間の移動がスムーズになり、社員同士の協力意識も向上したというデータもあります。 電動式なので、ボタンを押すだけでラクに上下昇降できます。 天板は高さ630~1280mmまで可動します。 障害物を検知し瞬時に下降運動を止める、障害物検知機能付きで安心です。
高さ(mm)630~1280 グリーン購入法適合 昇降範囲(mm)630~1280
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンワサプライデスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。昇降範囲は683~1070mmです。天板はきれいなホワイト色を採用。脚フレーム後方にはキャスターを装着。簡単な移動ができます。脚フレーム前方はアジャスターを装着。床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)。作業台として使用することもできます。
付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー、手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×683~1070 色(天板)薄い木目 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)10、昇降時:10、静止時:40 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×15 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4、5 組立人数1 昇降範囲(mm)683~1070 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

サンワサプライデスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。昇降範囲は683~1070mmです。天板はきれいなホワイト色を採用。脚フレーム後方にはキャスターを装着。簡単な移動ができます。脚フレーム前方はアジャスターを装着。床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)。作業台として使用することもできます。
付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 耐荷重(kg)10(昇降時10/静止時40) キャスターあり 材質(天板)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 昇降方式ガス昇降式 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4・5 組立人数1 昇降範囲(mm)683~1070
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライデスク
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH630~1280mmまで可動します。新採用の昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。天板メラミンは薄い木目色を採用。オフィス全体を明るくします。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライデスク
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH630~1280mmまで可動します。新採用の昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。天板メラミンは薄い木目色を採用。オフィス全体を明るくします。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります