昇降デスク・スタンディングデスク :「引き出し」の検索結果
関連キーワード
ガスシリンダーを両脚に内蔵させたミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニタアームを取付けることができます。
昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。
天板とフレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックのフレームの組み合わせです。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。
付属品アジャスター(4個)
材質天板/木製(MDF+塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、昇降フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
組立時間30分
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数2
昇降範囲(mm)【天板】765~1165(キャスター使用時)、705~1105(アジャスター使用時)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- ワークデスク
- 簡易テーブル
- サイドテーブル・ミニテーブル
- 昇降デスク・スタンディングデスク
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。