特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
仕様●幅:45 mm●深さ:48mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●コード番号:756-8859
アズワン品番65-7377-43
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
ケーブルロッドアタッチメントキット。ケーブルロッドアタッチメントキットには、ケーブルロッドシステムの機能を拡張するための包括的なアタッチメントセットが含まれています。
仕様●ケーブルスカウト工具:アクセサリキット●キット内容物:オス-メス変換アダプタ、リード、ミニアイ、ミニフック、丸型バレット、スプリットリング、タフフック●シリーズ:CS-SA-PVC●コード番号:720-3622
アズワン品番65-7481-78
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
ケーブルロッド。ケーブルロッドホ ISK は、粗い面や不均一な面をスキップするように設計されており、天井の絶縁材や梁を介してケーブルを敷設する際に特に効果を発揮します。また、ケーブルグリップや検査ビームなど、他のケーブルロッドアタッチメントを取り付けることもできます。
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - Glider●キット内容物:グライダーウィスク●シリーズ:CS-AW-PVC●コード番号:720-3616
アズワン品番65-7481-87
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
PCS-SMスイベル外ねじコネクタ、IP54。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手。2部構造のシェル及びボディ 外ねじが本体周囲を回転 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC●コード番号:707-9381
アズワン品番65-7480-58
1袋(10個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ねじでシェルとボディを 2 部品に固定 しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
仕様●呼び寸法:10mm●ねじの呼び:M12●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5650
アズワン品番65-7372-84
1袋(10個)
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
NCS亜鉛めっきスチールコンジット、PA6コーティング。黒PA6コーティングのHelaGuardフレキシブル亜鉛めっきスチールコンジットは、耐熱性や酸及び溶剤に対する耐性が必要な過酷な用途に最適です。高い耐圧強度 高い抗張力 高い衝撃強さ 優れた柔軟性 酸及び溶剤に対する耐性 耐熱性: -40 → 120℃ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:16mm●材質:亜鉛めっき鋼●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:17mm●内径:13mm●長さ:10m●保護等級:IP54, IP65●コーティング材:PA6●シリーズ:NCS●ねじの呼び:M16●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:40 mm●コード番号:707-9224
アズワン品番65-7468-49
1巻(10m)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(25個入り)●呼び径:26mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:31.2mm●内径:25.8mm●長さ:25m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-829
アズワン品番65-7456-67
1セット(25個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(25m入り)●呼び径:29mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:34.5mm●内径:29mm●長さ:25m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:65 mm●コード番号:321-4656
アズワン品番65-7456-26
1巻(25m)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:27mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:27mm●内径:21mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M32●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:27 mm●コード番号:186-062
アズワン品番65-7458-52
1巻(10m)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9315
アズワン品番65-7480-73
1袋(10個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9410
アズワン品番65-7480-62
1袋(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9413
アズワン品番65-7480-74
1袋(10個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ねじでシェルとボディを 2 部品に固定 しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
仕様●呼び寸法:12mm●ねじの呼び:M16●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5627
アズワン品番65-7373-69
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ねじでシェルとボディを 2 部品に固定 しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。非金属製コンジット用切断工具
仕様●呼び寸法:34mm●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5586
アズワン品番65-7373-17
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
仕様●呼び寸法:20mm●ねじの呼び:M20●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5688
アズワン品番65-7373-61
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
仕様●幅:9 mm●深さ:11mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●シリーズ:HTC●コード番号:756-8837
アズワン品番65-7373-91
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
仕様●呼び寸法:12mm●ねじの呼び:M16●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5687
アズワン品番65-7373-60
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
仕様●呼び寸法:32mm●ねじの呼び:M32●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5669
アズワン品番65-7372-04
1袋(2個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:7.5mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:10mm●内径:6.7mm●長さ:50m●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-819
アズワン品番65-7453-27
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●呼び径:23mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:28.3mm●内径:23.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:55 mm●コード番号:321-4628
アズワン品番65-7456-23
1巻(50m)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
デラックスケーブルスカウト + ロッドセット。デラックスケーブルロッドセットは、最も困難なケーブル配線作業の一部に取り組むことができるロッドとアタッチメントが含まれた包括的な取り付け工具です。このケーブルロッドセットの便利さは、10 m のロッド、4 種類の柔軟性、検査用ビームを含む 8 種類のケーブル処理アタッチメントを使用していることが明らかです。主な特徴 プロ仕様のケーブル取り付け工具 過酷な環境でも設置時間を短縮 ガラス強化プラスチック( GRP )製のロッド。ケーブルの重量は最大
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP)●コード番号:720-3580
アズワン品番65-7478-63
1セット
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
ケーブルロッドグリップ。ケーブルロッドグリップは、外側から対象物を保持するように設計されていて、パイプやケーブルをケーブルロッドにすばやく確実に固定することができます。編組スリーブを圧縮してグリップを開き、ケーブルに押し込んで放すと、すぐに材料が収縮してケーブルにしっかり固定されます。
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - グリップセット●キット内容物:ケーブルグリップ x 3●シリーズ:CS-ACG0415●コード番号:720-3603
アズワン品番65-7458-67
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
標準ケーブルロッドセット。標準ケーブルロッドセットは、5 m を超えるロッドの 2 種類の柔軟性と、さまざまな状況でケーブルをプッシュ、プル、及びリトリーブが可能なアタッチメント製品から構成される理想的なスタータセットです。このケーブルロッドは、ガラス繊維強化プラスチック( GRP )製で、最大耐荷重 200 kg のケーブルを引き出すことができます。主な特徴 プロ仕様のケーブル取り付け工具 過酷な環境でも設置時間を短縮 ガラス強化プラスチック( GRP )製のロッド。ケーブルの重量は最大
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:5m●材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP)●キット内容物:白色ロッド x 10、ジェンダーチェンジャー、リード、ミニアイ、タフフック●コード番号:720-3587
アズワン品番65-7481-10
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手。シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:固定外ねじ継手●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FM●コード番号:707-9242
アズワン品番65-7480-69
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
PTS-FMC圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9292
アズワン品番65-7480-63
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9334
アズワン品番65-7480-59
1袋(2個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9404
アズワン品番65-7482-13
1袋(10個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を
仕様●呼び寸法:40mm●ねじの呼び:M40●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5673
アズワン品番65-7373-25
1袋(2個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を
仕様●呼び寸法:20mm●ねじの呼び:PG16●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5664
アズワン品番65-7373-09
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。非金属製コンジット用切断工具
仕様●呼び寸法:67mm●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5587
アズワン品番65-7373-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
PCS-PCS圧縮カプラ、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮カプラ 2つのコンジットを結合 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:PCS-PCS 圧力カプラー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-PCS●コード番号:707-9337
アズワン品番65-7480-78
1袋(10個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9321
アズワン品番65-7480-77
1袋(10個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手。シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:固定外ねじ継手●呼び寸法:25mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FM●コード番号:707-9246
アズワン品番65-7480-67
1袋(10個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
1
2
次へ
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- ワークデスク
- 簡易テーブル
- サイドテーブル・ミニテーブル
- 昇降デスク・スタンディングデスク
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。