昇降デスク・スタンディングデスク :「m10 40」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:36mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:36mm●内径:30mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M40●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:36 mm アズワン品番65-7436-65
1巻(10m)
56,980 税込62,678
欠品中

NCS亜鉛めっきスチールコンジット、PA6コーティング。黒PA6コーティングのHelaGuardフレキシブル亜鉛めっきスチールコンジットは、耐熱性や酸及び溶剤に対する耐性が必要な過酷な用途に最適です。高い耐圧強度 高い抗張力 高い衝撃強さ 優れた柔軟性 酸及び溶剤に対する耐性 耐熱性: -40 → 120℃ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:16mm●材質:亜鉛めっき鋼●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:17mm●内径:13mm●長さ:10m●保護等級:IP54, IP65●コーティング材:PA6●シリーズ:NCS●ねじの呼び:M16●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:40 mm●コード番号:707-9224 アズワン品番65-7468-49
1巻(10m)
59,980 税込65,978
欠品中

IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
1巻(50m)
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:7.5mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:10mm●内径:6.7mm●長さ:50m●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-819 アズワン品番65-7453-27
1セット(50個)
18,980 税込20,878
欠品中

『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります