昇降デスク・スタンディングデスク :「電動昇降デスク」の検索結果
「間口(mm)」から絞り込む
1000
1150(17)
1200(22)
1300(2)
1350(29)
1400(13)
1450(24)
1550(28)
1600(3)
1750(24)
間口(mm)をもっと見る
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。
ワンタッチ電動タイプ。
高さ表示&メモリー機能付きリモコン。
4パターン高さ設定メモリー機能。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。
安定感のあるしっかりした脚部フレーム。
ガタつきを抑えるアジャスター付。
用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
耐荷重(kg)80(均等荷重)
電源コード(m)2
騒音値(dB)荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5
材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
組立時間約60分以上
昇降方式電動式
昇降範囲(mm)710~1170
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。奥行50cmの家庭でも置きやすいスリムサイズ。リモートワークや作業机として丁度いい高さで大活躍。ワンタッチ電動タイプ。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターン高さ設定メモリー機能搭載。高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整が可能。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。
用途昇降式デスク、スタンディングデスク、PCデスクとして。オフィス、在宅勤務、リモートワークに。電動 昇降 昇降式 昇降デスク 上下 上下昇降 伸縮 高さメモリー付き 高さ調整 パソコンデスク オフィス 事務 仕事 ワーク 書斎 大人 シンプル
昇降速度<荷重なし> 上昇14.65秒/下降14.40秒、<80kg 荷重> 上昇14.89秒/下降14.62秒
奥行(mm)500
耐荷重(kg)80(均等荷重)
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
形態組立品
組立時間約60分以上
消費電力(W)240
コード長さ(m)2
高さ(mm)710~1170
座りすぎがもたらす健康被害の解消をサポートします
用途電動 昇降デスク PCデスク オフィスデスク 高さ調整 フリーアドレス 会議
付属品取扱説明書(保証書)、組み立てガイド、六角レンチ大x1、六角レンチ小x1
材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール
安全機能チャイルドロック
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち、座りの姿勢を取れる。
天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
定期的に立つ時間を作って、立ったり座ったりをバランスよく行うことで疲労を軽減でき、効率アップにもつながります。
立つ・座るを切り替えれば、気分転換になり集中力が向上し、生産性が10~20%アップするというデータがあります。ミーティングなども立って行えば、短時間で進み効率も上がります。
立ったままミーティングを行えば、座ったまま行うよりもメンタルが活性化されて集中力が向上するので、意見交換が活発になります。また、立つ・座るの動作が無いのでデスク間の移動がスムーズになり、社員同士の協力意識も向上したというデータもあります。
電動式なので、ボタンを押すだけでラクに上下昇降できます。
天板は高さ630~1280mmまで可動します。
障害物を検知し瞬時に下降運動を止める、障害物検知機能付きで安心です。
高さ(mm)630~1280
グリーン購入法適合
昇降範囲(mm)630~1280
血液循環を促進する電動昇降式スタンディングデスク・テーブル。身長や作業内容に応じて、73.5cm~123.5cmまでの天板高さ調節が可能。天板の高さを4パターン設定可能。天板昇降時に何かに接触すると自動でストップする安全機能付き。天板耐荷重は安心の70kgで、大型モニターやPC関連機器を置いても問題なし。天板はメラミン化粧板を採用し、軽く拭くだけの簡単お手入れ
付属品結束バンド
材質天板:メラミン化粧板、フレーム:スチール
モーター1台
騒音値(dB)50
機能アジャスター/高さ4段階記憶機能/PSE取得
棚板耐荷重(kg)70
天板厚さ(mm)20
昇降速度25mm/s
脚部構造2コラム
天板幅は3つのサイズ(100/120/140cm)から選択可能。天板厚は2つのサイズ(1.8/3.5cm)から選択可能。ゆったり作業できる奥行70cm。8色から選べる豊富なカラー展開。天板厚3.5cmのもののみ電源タップ付き。天板厚3.5cmのもののみ天板裏にスチールプレート付き
用途天板のみの買い替えに。電動 昇降デスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク オフィス 天板 天板のみ 買い替え 引っ越し 模様替え
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
奥行き(cm)70
ワンタッチで高さを自由にセットできる電動昇降デスク。最小57cm・最大117cmまで昇降できるので、どなたでも使いやすい高さに調節可能。2モーター式で、昇降の速さを追求・昇降音も静か。天板8色×脚部2色の選べる豊富なカラー。天板幅は3サイズ展開(100/120/140cm)。天板奥行70cmでゆったり作業ができる。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターンまでメモリー登録可能。横揺れも少なく安定感のある脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き
用途オフィスや事務所、在宅ワークなどに。電動昇降デスク スタンディングデスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク 会議室 ミーティングルーム 会社 テーブル デスク 事務 書斎 フリーデスク
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)80
高さ(cm)57-117
組立時間約60分以上
奥行き(cm)70
ワンタッチで高さを自由にセットできる電動昇降デスク。最小58cm・最大118.5cmまで昇降できるので、どなたでも使いやすい高さに調節可能。2モーター式で、昇降の速さを追求・昇降音も静か。天板8色×脚部2色の選べる豊富なカラー。天板幅は3サイズ展開(100/120/140cm)。天板奥行70cmでゆったり作業ができる。天板裏にマグネット式のものが取り付けできるスチールプレート付属。2つのAC電源とUSB差込口のある電源タップ付き。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターンまでメモリー登録可能。横揺れも少なく安定感のある脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き
用途オフィスや事務所、在宅ワークなどに。電動昇降デスク スタンディングデスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク 会議室 ミーティングルーム 会社 テーブル デスク 事務 書斎 フリーデスク
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
天板厚さ(mm)35
均等耐荷重(kg)80
高さ(cm)58.5-118.5
組立時間約60分以上
奥行き(cm)70
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)735~1235
定格電圧(V)100~120
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)3000
速度25mm/s
天板厚さ(mm)25
組立時間40分
総耐荷重(kg)70
組立人数2
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- ワークデスク
- 簡易テーブル
- サイドテーブル・ミニテーブル
- 昇降デスク・スタンディングデスク
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。