昇降デスク・スタンディングデスク :「電動昇降機」の検索結果
「間口(mm)」から絞り込む
1000(4)
1050(1)
1100(1)
1150(1)
1200(6)
1250(1)
1290
1300(1)
1350(1)
1400(4)
間口(mm)をもっと見る
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH710~1210mmまで可動します。フレームは幅方向に可変します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを3ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます(出力:**A)※充電用のケーブルは付属していません。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。※本製品にはデスク天板は付属していません。木製天板をご用意いただきフレームを天板サイズに合わせて取り付けて頂く必要があります。
付属品ケーブルタイ、アジャスター、木製天板取付け用木ネジ(4.2×16/26本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)850~1290
質量(kg)19.9
高さ(mm)710~1210
奥行(mm)600
使用工具プラスドライバー, 手袋
定格電圧100~120
耐荷重(kg)70
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)約3000
騒音値(dB)50以下
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
最大速度(mm/sec)25
アジャスターあり
六角レンチ(mm)2.5, 4, 5
組立人数2
昇降範囲(mm)710~1210(アジャスター使用時)
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- ワークデスク
- 簡易テーブル
- サイドテーブル・ミニテーブル
- 昇降デスク・スタンディングデスク
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。