ワークデスク :「♯2022」の検索結果
関連キーワード
石目調のアクセントが効いた白色のデスクです。石目調の天板と白色の天板を組み合わせています。背面側の補強をシンプルにしており、対面での使用も可能です。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
フレーム白(PR-18のフレーム色と同じ)
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト天板はライトグレー系の石目調と無地の白色の組み合わせ。天板(大)2022-L・F253-1/S114(明月白)天板(小)2022I_R8075-1/S114*ケーブル口無し。
天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。
組立時間40分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)40
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
石目調と無地の黒色の天板を組み合わせたシックなデスクです。背面側の補強をシンプルにしており、対面での使用も可能です。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
フレーム黒(100-DESKF001BKのフレーム色と同じ。)
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック天板は石目調の黒色と無地の黒色の組み合わせ。天板(大)2022L_S106/S114天板(小)2022I_R8068-2/S112*ケーブル口無し。
天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)40
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- ワークデスク
- 簡易テーブル
- サイドテーブル・ミニテーブル
- 昇降デスク・スタンディングデスク
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。