「間口(mm)」から絞り込む
デスク_チェアセットサンワダイレクト4日以内出荷
天然木で作られたデスクとイスのセットです。お部屋の隅に設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。デスクの高さは660/810mmの2段階で変更することができます。天板奥側にペントレーがあります。正面には棚付きのパーティションがあります。
材質木製幅(mm)750高さ(mm)735/810奥行(mm)403使用工具プラスドライバーキャスターなしフレーム色木目形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立時間30分総耐荷重(kg)30アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)400
デスクサンワダイレクト4日以内出荷
天板の高さを400mmから600mmまで6段階変えられるローデスクです(40mmピッチ)。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
デスクの側面や背面はパネル状になっており、天板の高さを低く設定すればパーティションのようになり作業に集中できます。
天板の高さを高く設定するとペンなどの落下防止になります。
脚部の形状がフラットで、和室にも置きやすい仕様です。
材質天板:ラバーウッド、側板/背板他:木製(メラミン化粧板)幅(mm)936色木目高さ(mm)650奥行(mm)468天板高さH(mm)400、440、480、520、560、600(6段階可変)色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)木目本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)936×468×650組立人数1人
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
ページ: 1/ 3