5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
389(1)
1000(1)
1120(1)
1220(1)
サンワダイレクトデスク
幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。 一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。 そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。 モニターアーム等のクランプ固定が可能です。 シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。 棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。 棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。 初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。 背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。 また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215 幅(mm)1000 奥行(mm)500 質量(kg)約18.5 総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10) 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。 一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。 そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。 モニターアーム等のクランプ固定が可能です。 シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。 棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。 棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。 初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。 背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。 また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215 幅(mm)1120 奥行(mm)550 質量(kg)約20.8 総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10) 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
必要な時だけ開いてデスクになる折りたたみデスクです。 ワゴンとしての収納も十分です。 中棚はピッチ32mmでA4ファイルも収納可能です。 キーボードも収納できるスペースを設けておりPC周りが一式収納できます。 ちょっとした移動に便利なキャスター付です。
高さ(mm)700 幅(mm)1000(天板を広げた時)/389(天板閉まった時) 奥行(mm)600 質量(kg)約32 総耐荷重(kg)40 材質木製(パーティクルボード) 保証期間初期不良のみ
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。 中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。 キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。 落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。 折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品スパナ 材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 薄い木目 寸法t(mm)(天板)16 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)550 寸法W(mm)(天板)1170 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)薄い木目 均等耐荷重(kg)(天板部)20 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

天板の幅は1220mmと余裕のサイズ。 天板の左右の棚を同じ高さにしているため十分な作業スペースがあります。 高さ1300mmの棚は170×500mmのスリムタイプ。 本やDVDなどを大量に置くことができます。 天板の横の棚は250×500mmあり、雑誌やファイル、少し大きめの物を置くことができます。 電源タップ用のトレイを装備し、天板にはケーブル配線用の切り欠きがあります。
仕様アジャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1220 ブラック 高さ(mm)1300 奥行(mm)500 使用工具手袋 色(天板)ブラック 組立時間50分 色(フレーム)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1220×500×1300 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×560×18 六角レンチ(mm)4 組立人数1人
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります