ワークデスク :「収納棚 スチール」の検索結果
「間口(mm)」から絞り込む
600(1)
900(1)
1077(1)
1400(1)
大型ディスプレイが余裕で設置できるW900mmのパソコンラックです。
収納時は奥行き430mmと省スペースで、使用時はW820×D300mmの大型キーボードスライダーを引き出すことができます。
サブテーブルと中棚が付属し、書類や小物を収納できるため、在宅勤務用のデスクとしても最適です。
高さ(mm)1260~1360
幅(mm)900
奥行(mm)430
質量(kg)約27.2
総耐荷重(kg)55(メイン天板/20・上棚/15・中棚/各5・キーボードスライダー/10)
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
L字デスクとシェルフが合体したデスクです。
シェルフ部をデスクの上に設置してシェルフデスクとして使えます。
シェルフをデスクの手前に配置してL字デスクとしても使えます。
シェルフの後ろ側には、落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。
シェルフの中棚2枚は高さの変更が可能です。
シェルフの天板は600×400mmと大きめで、プリンタ等の設置が可能です。
メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。
(組み立て時に左右どちらかを選択してください)
天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用しており、メイン天板の総耐荷重はkgです。
アジャスターを調節してガタつきを防ぐことができます。
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)デスク単体/約1400、シェルフ単体/約600、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約1400、シェルフを横に設置した時/約2000
色ブラック
高さ(mm)デスク単体/約700、シェルフ単体/約700、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約700、シェルフを横に設置した時/約700
奥行(mm)デスク単体/約600、シェルフ単体/約400、シェルフを天板上に設置した時/約600、シェルフをL字に設置した時/約1200、シェルフを横に設置した時/約600
色(天板)ブラック
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×15
組立人数1人
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
幅が1075mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。棚板が4枚付属し、天板横に配置し作業スペースを拡大したり、収納物に合わせて棚位置を調整することができます。 。初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
幅(mm)1077
高さ(mm)1135
奥行(mm)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1075×520×1135
天板高さH(mm)715
形態ノックダウン組立式
組立時間40分
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
コンパクトなL字デスクです。
天板は左右に組み換え可能です。
使いやすい配置でデスクワークができます。
天板が手前に出ているところに棚があり、置いたものを取りやすい配置になっています。
扉付きの棚も付属し、すっきりと収納することができます。
オープン棚、扉付き棚共に中棚が1枚付属します。
天板には配線口が付属します。
ヘッドセットなどが掛けられるフック付きです。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
色木目
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)700L字型の変形天板です。
寸法W(mm)(天板)1200
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品スパナ
材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色薄い木目
寸法t(mm)(天板)16
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)550
寸法W(mm)(天板)1170
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
均等耐荷重(kg)(天板部)20
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
パソコン、ディスプレイ、プリンタなどが省スペースで設置できるパソコンデスクです。キーボードスライダーが付属し、収納時は奥行きを抑え、使用時はゆとりのある奥行でパソコンの作業ができます。中棚が2枚付属し、前後に並べてプリンタ等奥行きがあるものを設置することが可能です。2枚の中棚を高さが違う2ヶ所に設置すれば、本や小物などの設置に便利で、足元にも余裕ができます。サブテーブルはディスプレイサイズに合わせて、3段階の高さ設定が可能です。サイドフレームの有孔パネルは、市販のフックなどを取り付けることができます。(穴ピッチ:25mm、穴径:6mm)
仕様個口数:1個口
材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)450
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- ワークデスク
- 簡易テーブル
- サイドテーブル・ミニテーブル
- 昇降デスク・スタンディングデスク
ワークデスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。