ワークデスク :「塩ビ板 5mm」の検索結果
関連キーワード
「間口(mm)」から絞り込む
690(1)
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。天板はチルト機能付き。落下防止ガード付き(取り外し可能)。高さはH751~1095mmまで稼働します。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。折りたたんだままでもキャスターを使って移動させることができます。※天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 ※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)690
高さ(mm)751~1095
奥行(mm)497
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ホワイト
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)昇降時:6、静止時:30
アジャスターあり
組立人数1
昇降範囲(mm)751~1095(アジャスター使用時)
天板寸法・幅(mm)690
天板寸法・奥行(mm)480
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- ワークデスク
- 簡易テーブル
- サイドテーブル・ミニテーブル
- 昇降デスク・スタンディングデスク
ワークデスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。