ワークデスク :「家具 移動 シート」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
690(1)
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。天板はチルト機能付き。落下防止ガード付き(取り外し可能)。高さはH751~1095mmまで稼働します。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。折りたたんだままでもキャスターを使って移動させることができます。※天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 ※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)690 高さ(mm)751~1095 奥行(mm)497 使用工具手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)昇降時:6、静止時:30 アジャスターあり 組立人数1 昇降範囲(mm)751~1095(アジャスター使用時) 天板寸法・幅(mm)690 天板寸法・奥行(mm)480
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります