7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
389(1)
690(1)
730(1)
765(1)
折りたたんで収納できるシンプルなデスク。組み立て済みのため、開梱してすぐに使えます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様アジャスターの取り付けが必要 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 幅(mm)730 高さ(mm)700 奥行(mm)430 形態組立出荷 天板厚さ(mm)16 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×60×720 組立時間20分組み立て済みのため、収納状態から展開するだけで使用可能。 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)730×430×700 総耐荷重(kg)20 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)730 天板寸法・奥行(mm)400
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク 折りたたみ
使う時だけパッと開いて、設置も片付けも簡単にできる折りたたみデスクです。狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。折りたたむと約6cmのスリムになり、隙間やベッド下に収納することができます。簡単3ステップで、広げたり、片付けすることができます。天板サイズは、幅90cm、奥行40cmでノートパソコン作業には十分なサイズ感です。耐荷重は20kgで安心して作業できます。天板は、汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 備考出荷形態備考:*アジャスターの取り付けが必要です。 形態出荷形態:組立出荷 組立時間20分 折りたたみ寸法(mm)W900×D60×H720 総耐荷重(kg)20 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)400
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。天板はチルト機能付き。落下防止ガード付き(取り外し可能)。高さはH751~1095mmまで稼働します。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。折りたたんだままでもキャスターを使って移動させることができます。※天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 ※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)690 高さ(mm)751~1095 奥行(mm)497 使用工具手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)昇降時:6、静止時:30 アジャスターあり 組立人数1 昇降範囲(mm)751~1095(アジャスター使用時) 天板寸法・幅(mm)690 天板寸法・奥行(mm)480
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。 サイドのボタンを押すだけで、3cm刻みの5段階高さ調節が可能です。 (高さ約29~41cm) 側面のレバー操作で、天板の角度を4段階で自由に調整でき(最大傾斜35°)、PCなどが見やすいように調整する事ができます。 握りやすく、移動に便利な持ち手付きです。 天板は最大15.6インチ程度まで対応できる広い天板です。 折りたたむとスリムになり、ソファ下などに収納できます。 マウスのずり落ちを防止するリストレスト、落下防止ストッパー付きです。 脚裏には転倒を防止する滑り止め付きです。 後側の溝は付属のブックスタンドやタブレットを立てるスタンドとしてお使い頂けます。 サイドには小物を入れるトレー付きです。
材質Aluminum/ABS/木製(MDF)+PVC貼り 寸法t(mm)(天板)12 寸法D(mm)(天板)400 寸法W(mm)(天板)620 梱包数1 形態(出荷)組立出荷 色(天板)グレー 色(フレーム)シルバー 高さ調節5段階 290~410mm P30 総耐荷重(kg)5 角度調節4段階 0度/10度/25度/35度
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。 中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。 キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。 落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。 折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品スパナ 材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 薄い木目 寸法t(mm)(天板)16 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)550 寸法W(mm)(天板)1170 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)薄い木目 均等耐荷重(kg)(天板部)20 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
必要な時だけ開いてデスクになる折りたたみデスクです。 ワゴンとしての収納も十分です。 中棚はピッチ32mmでA4ファイルも収納可能です。 キーボードも収納できるスペースを設けておりPC周りが一式収納できます。 ちょっとした移動に便利なキャスター付です。
高さ(mm)700 幅(mm)1000(天板を広げた時)/389(天板閉まった時) 奥行(mm)600 質量(kg)約32 総耐荷重(kg)40 材質木製(パーティクルボード) 保証期間初期不良のみ
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトテーブル_樹脂天板
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。天板は中空仕様のため軽量です。コンパクトサイズで折りたたみ可能なため、自動車に積んで運ぶことができます。W765×D500×H570mmのサイズは車内ワーク用やアウトドア用のデスクとして使用可能です。
材質天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)765 高さ(mm)570 奥行(mm)500 使用工具手袋 キャスターなし フレーム色グリーン 形態組立出荷 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)40 組立時間20分 色(マンセル値)該当なし 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)765×500×570 総耐荷重(kg)20 アジャスターなし 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)765 天板寸法・奥行(mm)500
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります