「間口(mm)」から絞り込む
デスクサンワダイレクト4日以内出荷
W1000×D500のデスクに3枚の棚板を組み合わせて、ワークスペースを自由にレイアウトできます。棚を天板の左右に取り付けることで、W1500×D500mmの大型デスクになります。棚は3枚付属し、天板の拡張や本などを置く棚として位置や高さを設定できます。サイズ:W1000×D500×H700mm 天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。 棚板サイズ:W250×D500mm
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)色木目キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×700 天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。 棚板サイズ:W250×D500形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ブラックアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)500
デスクサンワダイレクト4日以内出荷
パソコン、ディスプレイ、プリンタなどが省スペースで設置できるパソコンデスクです。キーボードスライダーが付属し、収納時は奥行きを抑え、使用時はゆとりのある奥行でパソコンの作業ができます。中棚が2枚付属し、前後に並べてプリンタ等奥行きがあるものを設置することが可能です。2枚の中棚を高さが違う2ヶ所に設置すれば、本や小物などの設置に便利で、足元にも余裕ができます。サブテーブルはディスプレイサイズに合わせて、3段階の高さ設定が可能です。サイドフレームの有孔パネルは、市販のフックなどを取り付けることができます。(穴ピッチ:25mm、穴径:6mm)
仕様個口数:1個口材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)使用工具手袋キャスターあり形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間40分総耐荷重(kg)30アジャスターなし六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)450
デスク_シンプルタイプサンワダイレクト翌々日出荷から4日以内出荷
オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)高さ(mm)700奥行(mm)600使用工具手袋キャスターなし形態ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間30分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・奥行(mm)600
デスク_シェルフサンワダイレクト4日以内出荷
幅が1120mmのコンパクトなシェルフ付きローデスクです。一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。体格や座椅子のサイズに合わせて、天板の高さを3段階調整可能です。モニターアーム等のクランプ固定が可能です。天板の下にはケーブルトレイが付属します。初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、足を伸ばして使用することもできます。サイズ:W1113×D500×H820~890mm*天板高さ:380/415/450mm
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1113色木目高さ(mm)890奥行(mm)500使用工具手袋キャスターなしフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立時間40分色(マンセル値)該当なし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1113×500×890アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)500
デスク_ロータイプサンワダイレクト4日以内出荷
高さを6段階変えられるローデスクです。体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。天板にケーブル口が有り、天板の下にはケーブルトレイが付属します。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)950色木目高さ(mm)400/550奥行(mm)450使用工具手袋キャスターなしフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立時間40分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)30アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)30組立人数1天板寸法・幅(mm)950天板寸法・奥行(mm)450
デスク_折りたたみサンワダイレクト(1件のレビュー)4日以内出荷
折りたたんで収納できるシンプルなデスク。組み立て済みのため、開梱してすぐに使えます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様アジャスターの取り付けが必要材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)幅(mm)730高さ(mm)700奥行(mm)430形態組立出荷天板厚さ(mm)16折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×60×720組立時間20分組み立て済みのため、収納状態から展開するだけで使用可能。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)730×430×700総耐荷重(kg)20アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)730天板寸法・奥行(mm)400
デスク_キャスター付き_個別ブースサンワダイレクト翌々日出荷
パーティション部分が三面を囲うことで、周囲の視線が気にならず集中して作業を行うことができます。パーティション部分は足元が300mm程度空いており、使用者がいることが一目でわかります。レイアウト変更がしやすい、キャスター付きです。奥行き160mmの棚板が3枚付属します。棚板を2枚並べて奥行きを320mmにしてプリンタなどを設置することが可能です。ケーブルトレイが付属します。ケーブルやヘッドセットを掛けることができるフックが2個付属します。
付属品ケーブルトレイ・フック×2個・中棚×3枚材質フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、天板/木製(メラミン化粧板)、カバー/布(ポリエステル)幅(mm)777高さ(mm)1522奥行(mm)725使用工具手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×725×1423フレーム色ブラック(カバーはライトグレー)形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立時間40分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500色(マンセル値)該当なしアジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)760×160六角レンチ(mm)4組立人数2天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)500
デスクサンワダイレクト4日以内出荷
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし付属品スパナ材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装色薄い木目寸法t(mm)(天板)16キャスターあり寸法D(mm)(天板)550寸法W(mm)(天板)1170梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)薄い木目均等耐荷重(kg)(天板部)20組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)40アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2
デスクサンワダイレクト翌々日出荷
横幅120cm、奥行45cm、高さ70cmのシンプルデスクです。
どこに設置しても馴染む木目調天板を採用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)木目色木目フレーム色ブラック総耐荷重(kg)40天板部均等耐荷重(kg)40使用工具プラスドライバー、 手袋組立人数1組立時間20分間口(mm)1200材質天板/木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)奥行(mm)450厚さ(mm)15アジャスターありキャスターなし仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
デスクサンワダイレクト4日以内出荷
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。
天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様キャスターあり材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)色木目使用工具手袋組立時間30分色(フレーム)ブラック製品サイズ(mm)W900×D350×H640/700総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4組立人数1人
デスクサンワダイレクト4日以内出荷
用途を選ばず使えるシンプルなデスクです。
パソコン作業、勉強机、作業台と様々なシーンでお使い頂けます。
天板下のリンホースは少し内側の取付けにしているのでモニターアーム等の挟み込みにも対応できます。
アジャスター付きでガタつき防止になります。
仕様天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_W:1000mm 天板サイズ_D:450mm 個口数:1個口材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板 フレーム部:スチール+エポキシ粉体塗装色木目使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)40キャスターなしフレーム色ブラック色(天板)木目組立方法ノックダウン組立式組立時間20分総耐荷重(kg)40アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります