6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
600(1)
715(1)
936(1)
1220(1)
1400(1)
1600(1)
サンワダイレクトデスク_スタッキング
1人用の研修デスクです。使わないときはスタッキングして省スペースで収納可能です。キャスター付きのためレイアウト変更が簡単です。中棚が付属します。フックが付属し、かばんやヘッドセットを掛けられます。幕板が付属します。
材質天板/木製(メラミン化粧板)MDF(メラミン化粧板) 幅(mm)715 高さ(mm)720 奥行(mm)525 使用工具手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×525×720 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)650×500 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)650 天板寸法・奥行(mm)500
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトシンプルデスク
オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。 奥行きが45cmと省スペースで、効率的に作業する事ができます。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。 クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。 天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。 アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
高さ(mm)700 幅(mm)約1600 奥行(mm)450 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)約15.2 ブラウン 耐荷重(kg)約40 キャスターなし 天板耐荷重(kg)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1600×450×700 天板厚さ(mm)16 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1600×450 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×450×700 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
L字デスクとシェルフが合体したデスクです。 シェルフ部をデスクの上に設置してシェルフデスクとして使えます。 シェルフをデスクの手前に配置してL字デスクとしても使えます。 シェルフの後ろ側には、落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。 シェルフの中棚2枚は高さの変更が可能です。 シェルフの天板は600×400mmと大きめで、プリンタ等の設置が可能です。 メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。 (組み立て時に左右どちらかを選択してください) 天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。 フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用しており、メイン天板の総耐荷重はkgです。 アジャスターを調節してガタつきを防ぐことができます。
仕様アジャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)デスク単体/約1400、シェルフ単体/約600、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約1400、シェルフを横に設置した時/約2000 ブラック 高さ(mm)デスク単体/約700、シェルフ単体/約700、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約700、シェルフを横に設置した時/約700 奥行(mm)デスク単体/約600、シェルフ単体/約400、シェルフを天板上に設置した時/約600、シェルフをL字に設置した時/約1200、シェルフを横に設置した時/約600 色(天板)ブラック 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×15 組立人数1人
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。 天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。 キャスター付きで移動が簡単です。
仕様キャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 木目 使用工具手袋 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 製品サイズ(mm)W900×D350×H640/700 総耐荷重(kg)50 六角レンチ(mm)4 組立人数1人
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
天板の高さを400mmから600mmまで6段階変えられるローデスクです(40mmピッチ)。 体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。 デスクの側面や背面はパネル状になっており、天板の高さを低く設定すればパーティションのようになり作業に集中できます。 天板の高さを高く設定するとペンなどの落下防止になります。 脚部の形状がフラットで、和室にも置きやすい仕様です。
材質天板:ラバーウッド、側板/背板他:木製(メラミン化粧板) 幅(mm)936 木目 高さ(mm)650 奥行(mm)468 天板高さH(mm)400、440、480、520、560、600(6段階可変) 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)木目 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)936×468×650 組立人数1人
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

天板の幅は1220mmと余裕のサイズ。 天板の左右の棚を同じ高さにしているため十分な作業スペースがあります。 高さ1300mmの棚は170×500mmのスリムタイプ。 本やDVDなどを大量に置くことができます。 天板の横の棚は250×500mmあり、雑誌やファイル、少し大きめの物を置くことができます。 電源タップ用のトレイを装備し、天板にはケーブル配線用の切り欠きがあります。
仕様アジャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1220 ブラック 高さ(mm)1300 奥行(mm)500 使用工具手袋 色(天板)ブラック 組立時間50分 色(フレーム)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1220×500×1300 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×560×18 六角レンチ(mm)4 組立人数1人
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング