ワークデスク :「机の下収納」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
900(1)
1000(3)
1200(2)
1400(1)
1600(1)
サンワダイレクトデスク
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。 天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。 キャスター付きで移動が簡単です。
仕様キャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 木目 使用工具手袋 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 製品サイズ(mm)W900×D350×H640/700 総耐荷重(kg)50 六角レンチ(mm)4 組立人数1人
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
木目と白色を組み合わせたやさしい雰囲気のデスクです。 白い天板の下には、白キャビネットを組み合わせて収納スペースを作り、木目天板のワークスペースと使い分けることができます。 背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。 天板にはケーブル配線口が付属します。
色(天板)薄い木目 薄い木目 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) フレーム色ホワイト 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)40 使用工具手袋 組立人数1 組立時間40分 間口(mm)1000 奥行(mm)600 厚さ(mm)16 アジャスターあり キャスターなし 仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。 立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。 脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。 デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000 奥行(mm)480 ホワイト キャスターなし 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(PU塗装) 総耐荷重(kg)50
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。 中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。 キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。 落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。 折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品スパナ 材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 薄い木目 寸法t(mm)(天板)16 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)550 寸法W(mm)(天板)1170 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)薄い木目 均等耐荷重(kg)(天板部)20 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
落ち着いた雰囲気でどのシーンにもマッチするシンプルな木製デスクです。 オフィスにも暖かみをプラスすることができます。 表面全面に、高級感があり耐水性に優れ、傷がつきにくいメラミン化粧板を採用しています。 パソコン周辺機器や文具などの設置が可能です。 天板下の幅広い背板でデスクを支え、横揺れにも強い設計です。 側板との結合は、ピンと締付け円盤でしっかりと結合されています。 天板にケーブルスリットがあるので、パソコンのケーブルや機器の電源コードなどをデスク裏に逃すことができます。 天板下に引き出しを搭載しており、A4ファイルをゆったり収納できるサイズで、書類や小物の収納に最適です。 床へのキズ軽減のため、ゴム足が付いています。 ネジ止め式は2箇所のみで、他はピンと締め付け円盤をはめて回すだけなので、簡単に組立てできます。
高さ(mm)720 奥行(mm)600 材質木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)40
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク 折りたたみ
使う時だけパッと開いて、設置も片付けも簡単にできる折りたたみデスクです。狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。折りたたむと約6cmのスリムになり、隙間やベッド下に収納することができます。簡単3ステップで、広げたり、片付けすることができます。天板サイズは、幅90cm、奥行40cmでノートパソコン作業には十分なサイズ感です。耐荷重は20kgで安心して作業できます。天板は、汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 備考出荷形態備考:*アジャスターの取り付けが必要です。 形態出荷形態:組立出荷 組立時間20分 折りたたみ寸法(mm)W900×D60×H720 総耐荷重(kg)20 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)400
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります