ワークデスク :「棚 木目」の検索結果
「間口(mm)」から絞り込む
750(1)
777(1)
パーティション部分が三面を囲うことで、周囲の視線が気にならず集中して作業を行うことができます。パーティション部分は足元が300mm程度空いており、使用者がいることが一目でわかります。レイアウト変更がしやすい、キャスター付きです。奥行き160mmの棚板が3枚付属します。棚板を2枚並べて奥行きを320mmにしてプリンタなどを設置することが可能です。ケーブルトレイが付属します。ケーブルやヘッドセットを掛けることができるフックが2個付属します。
付属品ケーブルトレイ・フック×2個・中棚×3枚
材質フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、天板/木製(メラミン化粧板)、カバー/布(ポリエステル)
幅(mm)777
高さ(mm)1522
奥行(mm)725
使用工具手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×725×1423
フレーム色ブラック(カバーはライトグレー)
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間40分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)760×160
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品スパナ
材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色薄い木目
寸法t(mm)(天板)16
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)550
寸法W(mm)(天板)1170
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
均等耐荷重(kg)(天板部)20
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
W1000×D500のデスクに3枚の棚板を組み合わせて、ワークスペースを自由にレイアウトできます。棚を天板の左右に取り付けることで、W1500×D500mmの大型デスクになります。棚は3枚付属し、天板の拡張や本などを置く棚として位置や高さを設定できます。。サイズ:W1000×D500×H700mm。 天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。 棚板サイズ:W250×D500mm
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色木目
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×700 天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。 棚板サイズ:W250×D500
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1000
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
パソコン、ディスプレイ、プリンタなどが省スペースで設置できるパソコンデスクです。キーボードスライダーが付属し、収納時は奥行きを抑え、使用時はゆとりのある奥行でパソコンの作業ができます。中棚が2枚付属し、前後に並べてプリンタ等奥行きがあるものを設置することが可能です。2枚の中棚を高さが違う2ヶ所に設置すれば、本や小物などの設置に便利で、足元にも余裕ができます。サブテーブルはディスプレイサイズに合わせて、3段階の高さ設定が可能です。サイドフレームの有孔パネルは、市販のフックなどを取り付けることができます。(穴ピッチ:25mm、穴径:6mm)
仕様個口数:1個口
材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)450
天然木で作られたデスクとイスのセットです。お部屋の隅に設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。デスクの高さは660/810mmの2段階で変更することができます。天板奥側にペントレーがあります。正面には棚付きのパーティションがあります。
材質木製
幅(mm)750
高さ(mm)735/810
奥行(mm)403
使用工具プラスドライバー
キャスターなし
フレーム色木目
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)400
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- ワークデスク
- 簡易テーブル
- サイドテーブル・ミニテーブル
- 昇降デスク・スタンディングデスク
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。