8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
715(1)
750(1)
777(1)
1077(1)
サンワダイレクトデスク
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。 中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。 キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。 落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。 折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品スパナ 材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 薄い木目 寸法t(mm)(天板)16 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)550 寸法W(mm)(天板)1170 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)薄い木目 均等耐荷重(kg)(天板部)20 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
コンパクトなL字デスクです。 天板は左右に組み換え可能です。 使いやすい配置でデスクワークができます。 天板が手前に出ているところに棚があり、置いたものを取りやすい配置になっています。 扉付きの棚も付属し、すっきりと収納することができます。 オープン棚、扉付き棚共に中棚が1枚付属します。 天板には配線口が付属します。 ヘッドセットなどが掛けられるフック付きです。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 木目 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)700L字型の変形天板です。 寸法W(mm)(天板)1200 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

サンワダイレクトデスク
W1000×D500のデスクに3枚の棚板を組み合わせて、ワークスペースを自由にレイアウトできます。棚を天板の左右に取り付けることで、W1500×D500mmの大型デスクになります。棚は3枚付属し、天板の拡張や本などを置く棚として位置や高さを設定できます。。サイズ:W1000×D500×H700mm。 天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。 棚板サイズ:W250×D500mm
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 木目 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×700 天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。 棚板サイズ:W250×D500 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)500
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

サンワダイレクトデスク_シェルフ
幅が1075mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。棚板が4枚付属し、天板横に配置し作業スペースを拡大したり、収納物に合わせて棚位置を調整することができます。 。初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 幅(mm)1077 高さ(mm)1135 奥行(mm)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1075×520×1135 天板高さH(mm)715 形態ノックダウン組立式 組立時間40分 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーティション部分が三面を囲うことで、周囲の視線が気にならず集中して作業を行うことができます。パーティション部分は足元が300mm程度空いており、使用者がいることが一目でわかります。レイアウト変更がしやすい、キャスター付きです。奥行き160mmの棚板が3枚付属します。棚板を2枚並べて奥行きを320mmにしてプリンタなどを設置することが可能です。ケーブルトレイが付属します。ケーブルやヘッドセットを掛けることができるフックが2個付属します。
付属品ケーブルトレイ・フック×2個・中棚×3枚 材質フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、天板/木製(メラミン化粧板)、カバー/布(ポリエステル) 幅(mm)777 高さ(mm)1522 奥行(mm)725 使用工具手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×725×1423 フレーム色ブラック(カバーはライトグレー) 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)760×160 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)500
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

サンワダイレクトデスク_スタッキング
1人用の研修デスクです。使わないときはスタッキングして省スペースで収納可能です。キャスター付きのためレイアウト変更が簡単です。中棚が付属します。フックが付属し、かばんやヘッドセットを掛けられます。幕板が付属します。
材質天板/木製(メラミン化粧板)MDF(メラミン化粧板) 幅(mm)715 高さ(mm)720 奥行(mm)525 使用工具手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×525×720 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)650×500 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)650 天板寸法・奥行(mm)500
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
パソコン、ディスプレイ、プリンタなどが省スペースで設置できるパソコンデスクです。キーボードスライダーが付属し、収納時は奥行きを抑え、使用時はゆとりのある奥行でパソコンの作業ができます。中棚が2枚付属し、前後に並べてプリンタ等奥行きがあるものを設置することが可能です。2枚の中棚を高さが違う2ヶ所に設置すれば、本や小物などの設置に便利で、足元にも余裕ができます。サブテーブルはディスプレイサイズに合わせて、3段階の高さ設定が可能です。サイドフレームの有孔パネルは、市販のフックなどを取り付けることができます。(穴ピッチ:25mm、穴径:6mm)
仕様個口数:1個口 材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターあり 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)450
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク_チェアセット
天然木で作られたデスクとイスのセットです。お部屋の隅に設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。デスクの高さは660/810mmの2段階で変更することができます。天板奥側にペントレーがあります。正面には棚付きのパーティションがあります。
材質木製 幅(mm)750 高さ(mm)735/810 奥行(mm)403 使用工具プラスドライバー キャスターなし フレーム色木目 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)400
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります