4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
777(1)
900(1)
1220(1)
サンワダイレクトデスク
大型ディスプレイが余裕で設置できるW900mmのパソコンラックです。 収納時は奥行き430mmと省スペースで、使用時はW820×D300mmの大型キーボードスライダーを引き出すことができます。 サブテーブルと中棚が付属し、書類や小物を収納できるため、在宅勤務用のデスクとしても最適です。
高さ(mm)1260~1360 幅(mm)900 奥行(mm)430 質量(kg)約27.2 総耐荷重(kg)55(メイン天板/20・上棚/15・中棚/各5・キーボードスライダー/10) 材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

天板の幅は1220mmと余裕のサイズ。 天板の左右の棚を同じ高さにしているため十分な作業スペースがあります。 高さ1300mmの棚は170×500mmのスリムタイプ。 本やDVDなどを大量に置くことができます。 天板の横の棚は250×500mmあり、雑誌やファイル、少し大きめの物を置くことができます。 電源タップ用のトレイを装備し、天板にはケーブル配線用の切り欠きがあります。
仕様アジャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1220 ブラック 高さ(mm)1300 奥行(mm)500 使用工具手袋 色(天板)ブラック 組立時間50分 色(フレーム)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1220×500×1300 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×560×18 六角レンチ(mm)4 組立人数1人
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

パーティション部分が三面を囲うことで、周囲の視線が気にならず集中して作業を行うことができます。パーティション部分は足元が300mm程度空いており、使用者がいることが一目でわかります。レイアウト変更がしやすい、キャスター付きです。奥行き160mmの棚板が3枚付属します。棚板を2枚並べて奥行きを320mmにしてプリンタなどを設置することが可能です。ケーブルトレイが付属します。ケーブルやヘッドセットを掛けることができるフックが2個付属します。
付属品ケーブルトレイ・フック×2個・中棚×3枚 材質フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、天板/木製(メラミン化粧板)、カバー/布(ポリエステル) 幅(mm)777 高さ(mm)1522 奥行(mm)725 使用工具手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×725×1423 フレーム色ブラック(カバーはライトグレー) 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)760×160 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)500
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク ロータイプ L字型
横幅105cm、奥行100cmで、デスクの奥行きが50cm、サブデスクの奥行きが30cmと小さめサイズのL字ローデスクです。*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。サイズ:W1050×D1000×H380~500mm*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 総耐荷重(kg)30 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)30 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1050 天板寸法・奥行(mm)1000
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります