1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。 奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。 クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。 天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。 アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。 ※天板の厚みは16mmです。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 組立時間30分 組立人数1 耐荷重(kg)50 天板部均等耐荷重(kg)50 六角レンチ(mm)4 黒色 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり キャスターなし フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式(お客様組立) 使用工具手袋 総耐荷重(kg)50
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります