ワークデスク :「棚 引き出し収納」の検索結果
「間口(mm)」から絞り込む
890(2)
1124(1)
機能性にこだわり、シンプルで使いやすいデスクです。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。上部棚は小物が置けます。デスク上をすっきり使用することができます。2口コンセント付きで便利です。コンセント横のスペースも小物収納に便利です。引き出し収納の前板を一枚にすることで、シンプルでスタイリッシュなデザインです。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、【引き出し底板】プリント紙化粧繊維板、【その他】プリント紙化粧パーティクルボード、【パイプ部】スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)890
寸法(mm)天板奥行き内寸:(2口コンセント部)約402、(背板小部)約485、上部棚:約858×100、上部棚下内寸:約728×83×71
質量(kg)19.2
高さ(mm)812
質量(g)19200
奥行(mm)502
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)全体:46、天板:40、上部棚:2、引き出し1個あたり:2
天板寸法(mm)約858×500
引出し内寸法(mm)1個あたり:約384×317×52
開口部(mm)配線開口部:約480×71
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×502×812
総耐荷重(kg)46
広々としたL字型の天板に収納力を兼ね備えたデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは使用頻度の高いものの収納に便利です。下段はA4サイズが入ります。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。L字型の天板は使い勝手のよいサイズで、作業効率アップにつながります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます
質量(kg)約27.65
幅(cm)112.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープンラック内寸上段:約30.2×約47.8×約8、オープンラック内寸中段:約30.2×約47.8×約24、オープンラック内寸下段:約30.2×約47.8×約31.8、引き出し内寸:約14.4×約25×約3.8、扉付き収納内寸:約17.8×約28.3×約58.5
高さ(cm)72.2
奥行き(cm)59.0
【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)890
質量(kg)19.41
高さ(mm)722
質量(g)19410
奥行(mm)390
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1
天板寸法(mm)約890×390
内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585
引出し内寸法(mm)約191×250×38
開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722
総耐荷重(kg)46
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- ワークデスク
- 簡易テーブル
- サイドテーブル・ミニテーブル
- 昇降デスク・スタンディングデスク
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。