ワークデスク :「組立 フレーム」の検索結果
関連キーワード
「間口(mm)」から絞り込む
609(1)
800(1)
1000(2)
1200(2)
1400(5)
置き場所を選ばないラディーシリーズのシンプルテーブル。丸角天板と細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。デスク、ワークテーブル、会議テーブルなど多目的にご利用いただけます。4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。天板裏のフレームに脚部をビスで固定するだけの簡単組み立て。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
高さ(mm)700
幅(mm)1400
奥行(mm)700
色ダークN
シリーズRadii(ラディ)
組立時間2人以上で約15分
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)有効脚内寸:1308×558×642
天板厚さ(mm)T18
脚径(mm)Φ32
角度(°)天板角:R30
質量(kg)約20
均等耐荷重(kg)天板:約40
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。配線用の切り欠きが有り、壁付けや対面レイアウトに対応しています。別売の上置き棚の設置が可能です。
材質天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)50
関連資料組立説明書・取扱説明書(3.9MB)
総耐荷重(kg)50
シンプルで機能的なワークデスク天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。
天板奥に配線用キャップがあり、壁付けや対面レイアウトに対応しています。
別売りで上置き棚などがシリーズでございます。
組み立て後は底のレベルアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
総耐荷重(kg)50
微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのデスク。配線用の切り欠き天板と配線受けは共に壁付、対面などレイアウトに応じて取り付け向きが決められる自由度の高い設計。天板には2ヶ口のコンセントを備え机上での充電もスムーズに行えます。デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。インダストリアルなインテリアにぴったり。
用途フロアレイアウトに適した奥行き600mmでフリーアドレスからパーソナルデスクにまで幅広くご利用いただけます。コンセント:定格電圧100V 屋内用
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂
幅(mm)1400
質量(kg)25.2
高さ(mm)720
奥行(mm)600
定格電圧(V)100(コンセント)
コード長さ(mm)1950(製品後端~プラグ端)
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)約40
組立時間約25分(2人以上)/要プラスドライバー
使用場所屋内用
取扱説明書(4.1MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×600×720
微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのデスク。配線用の切り欠き天板と配線受けは共に壁付、対面などレイアウトに応じて取り付け向きが決められる自由度の高い設計。天板には2ヶ口のコンセントを備え机上でのモバイル端末の充電もスムーズに行えます。デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。インダストリアルなインテリアにぴったり。
用途モニター使用にも適した奥行き700mmでパーソナルデスクとしてはもちろん、複数台のレイアウトによりフリーアドレスデスクとしてもご利用いただけます。コンセント:定格電圧100V 屋内用
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂
幅(mm)1400
質量(kg)27.7
高さ(mm)720
奥行(mm)700
定格電圧(V)100(コンセント)
コード長さ(mm)1950(製品後端~プラグ端)
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)約40
組立時間約25分(2人以上)/要プラスドライバー
使用場所屋内用
取扱説明書(4.1MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×720
コンパクトで省スペースなキャスター付きデスク。組み立てる際に天板の高さをH720mm、H600mmと2段階から選べる2way仕様になっています。低めの椅子やソファなどにも合わせてお使いいただけます。キャスターはストッパー付きです。
用途研修室、学習塾、サイドテーブルなど
高さ(mm)765
幅(mm)609
奥行(mm)437
材質天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
質量(kg)約7.5
板厚(mm)18
均等耐荷重(kg)20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)609×437×765
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- ワークデスク
- 簡易テーブル
- サイドテーブル・ミニテーブル
- 昇降デスク・スタンディングデスク
ワークデスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。