歩行器 :「キャスター用 タイヤ」の検索結果
「材質(本体)」から絞り込む
アルミ(6)
屋内はもちろん、屋外での使用に特におすすめの歩行器。
前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。
後脚のストッパーは、ツインゴムキャスターで安定感があります。
サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプの3種類から選べます。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪・後輪:4インチゴムタイヤ
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:68×59×79.5~89.5、収納時:64×43.5×82.5
高さ(cm)グリップ下:47~57
内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
¥24,980
税込¥24,980
5日以内出荷
前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。
サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプとSSタイプの4種類から選べます。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪・後輪:3インチプラスチックタイヤ
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:62×45×73.5~83.5、収納時:63×11×76.5
高さ(cm)グリップ下:41~51
内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
¥21,980
税込¥21,980
5日以内出荷
前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。
前輪は大型ゴムキャスターなので、室内屋外で使用できます。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪:5インチゴムタイヤ、後輪:3インチプラスチックタイヤ
質量(kg)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:63×57×79.5~89.5、収納時:66×11×82.5
高さ(cm)グリップ下:47~57
内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
¥23,980
税込¥23,980
5日以内出荷
プラスチックタイプのキャスターとストッパーが付いたエコノミータイプ。
前輪は1方向に固定されているので、少しずつ歩行、ゆっくり方向転換します。
サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプとSSタイプの4種類から選べます。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪:プラスチックタイヤ
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:57×51×71.5~81.5、収納時:60×11×73.5
高さ(cm)グリップ下:39~49
内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
¥19,980
税込¥19,980
5日以内出荷
ハンドルブレーキ付きの、室内屋外両用の歩行器です。プッシュボタンで簡単に折りたためます。
材質本体/アルミニウム、センターシャフト/スチール、グリップ・タイヤ/合成ゴム
最大使用者体重(kg)100
室内だけでなく屋外でも使用できる為、リハビリによりADLが向上することで、活動範囲の拡大が可能です。グリップ高さは、利用者に合わせて5段階調節ができます。ブレーキレバーを下げるとパーキングブレーキが作動するので、移乗や立ち座りの際にも安心です。軽量で容易に薄型に折りたたみが可能な為、持ち運びしやすく車への積み込み等にも便利で省スペースで、収納・保管できます。歩行補助に特化したシンプル構造なので、シルバーカーに抵抗がある男性にもお勧めです。
材質本体/アルミニウム、センターシャフト/スチール、グリップ・タイヤ/合成ゴム
質量(kg)5
キャスター前輪7インチ・後輪5インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×570×820~920
アズワン品番7-8075-01
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×155×850
最大使用者体重(kg)100
1個
非課税商品
¥31,980
税込¥31,980
6日以内出荷
『歩行関連』には他にこんなカテゴリがあります
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。