ストラップ付の4点支柱杖
用途ご自宅内の歩行補助に使用
付属品ストラップ付
適合先ゴム:TG-13BK
材質本体フレーム:アルミニウム合金、グリップ、:PVC、補助グリップ:ナイロン、先ゴム:PVC、脚部フレーム:スチール、ストラップ:ナイロン
質量(g)約820
表面処理アルマイト
寸法(cm)脚:15×21
高さ(cm)約64~81.5 8段階
関連資料(0.61MB)
杖を支えにして立ち上がれる優れもの
用途イスからの立ち上が時に補助グリップを使用して立ち上がり補助を補助します
材質支柱(アルミ)、脚部フレーム(スチール)、グリップ(PVC)、補助グリップ(ナイロン)、ストラップ(ナイロン)
質量(g)約930
径(Φmm)杖先ゴム:13(TG-13BK)
長さ(cm)64~81.5 8段階調節(2.5cm間隔)
寸法(cm)脚:15×21
関連資料(2.19MB)
使いたい時だけグリップを握って立ち上がりをサポートします。
材質支柱/アルミ、脚部フレーム/スチール、グリップ/PVC、補助グリップ・ストラップ/ナイロン
質量(g)約930
長さ(cm)64~81(8段階2.5cm間隔)
寸法(Φmm)【杖先ゴム】13
脚寸法(mm)150×210
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。