2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類電力ケーブル 適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
RoHS
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル 温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと 種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと 耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)