電線保護その他関連用品 :「電線 保護 管」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。
電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
色黄
建設工事時に接近している高圧ケーブルに一時的に取り付け、設備事故の防止を図る為に使用します。
本体がメッシュ構造の為、取り付け後のケーブルの温度上昇を低減します。
電線等に押し込みで挿入できる腹割構造になっています。
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。縁回り線やリード線の曲線箇所へへの取り付けに適しています。
本管の断面が脱落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故簿防止を図る為に使用します。
適度の柔軟性を有しておりますので、作業が容易です。
ポリ管やジャバラポリ管と併用する事で、充電部を防護できます。
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に高圧引下線(PDC)などを防護するために使用します。
樹脂製のため、非常に軽量です。耐久性に優れています。
電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
内径(Φmm)16
適正電圧(V)交流・直流7000以下
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に縁回り部分の防護用として使用します。
耐久性に優れています。電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
電線保護その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。